絞り込み
適合テープ幅(mm)
  • 13~150
  • 5~20(1)
  • 5~25(2)
  • 7~50(2)
  • 13~80(1)
  • 20~80(2)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 38~90(1)
  • 50(16)
  • 60(2)
  • 80(2)
適合テープ外径(Φmm)
  • 180(3)
質量(g)
  • 3000以上(3)
ブランド
  • エクト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合テープ幅(mm)から絞り込む
5~25(2)
7~50(2)
13~150
20~80(2)
24(3)
25(2)
38~90(1)
50(16)
60(2)
80(2)
電子テープカッター(表面保護フィルムモデル) エクト電子テープカッター(表面保護フィルムモデル)エクト
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合表面保護フィルムテープ質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(150mm幅モデル) エクト電子テープカッター(150mm幅モデル)エクト
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~7セグLEDデジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下

テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります

電動テープカッター