絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(16)
- 50(5)
- 60(4)
電源(V)
- 100(8)
- 200(9)
機能
360°旋回(1)
サーマルプロテクター(12)
リモコン付(6)
上下角度調整(14)
左右首振(14)
風量調節(14)
材質(羽根)
- アルミ(11)
- 樹脂(9)
モーター
- 全閉式(14)
ハネ枚数
- 4(21)
4
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(34)
- 日動工業(15)
- ナカトミ(14)
- 広電(KODEN)(7)
- PROMOTE(プロモート)(6)
- ユアサ(ユアサプライムス)(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- CAT(Caterpillar)(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- マキタ(2)
- 日本デンソー(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- タイカツ(1)
- 橋本クロス(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- J&S(1)
- エスティジェイ(1)
- ブランドをもっと見る

強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
強力工場扇スイファン
スイデン(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
50cm強力工場扇スイファン
スイデン(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
工場扇 フラミンゴファン
スイデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)
スイデン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V
スイデン(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
ロータリー扇
スイデン¥59,980税込¥65,9781個当日出荷広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。用途工場、倉庫の換気や送風にセット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
クールスイファン用パーツ
スイデン¥3,390~税込¥3,729~1個ほか当日出荷クールスイファン用のパーツです適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
工場扇(大型扇風機)オプションキャスター
スイデン¥4,390税込¥4,8291セット当日出荷移動用キャスタートラスコ品番794-8387材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布アズワン品番64-9623-292018年トラスコ掲載ページ9 0883
ウォール扇無段変速アルミタイプ
スイデン¥56,980税込¥62,6781台当日出荷ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
工場扇用パーツ
スイデン¥9,490税込¥10,4391セット3日以内出荷トラスコ品番460-2382適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS質量(kg)3.1品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)45アズワン品番64-9622-76
ハンガー扇
スイデン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場、倉庫の換気や送風セット内容モーター組品、ハンガーパイプ(1)組品、ハンガーパイプ(2)、ハンガーアタッチメント、Uボルト・ナットセット、スピードコントローラー、延長コード(8m)、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段階材質(羽根)プラスチックリモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50Hz/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ウォール扇アルミタイプ 三相200V
スイデン¥43,980税込¥48,3781台当日出荷用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1207セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年風量調整2段階操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
ウォール扇2速式(プラスチック
スイデン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
3速スイッチ(ロータリー式)
スイデン¥3,390税込¥3,7291個当日出荷トラスコ品番813-1237適合機種45MS・50FS兼用(100V機種用)質量(g)0.247アズワン品番64-9623-37
工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)
スイデン¥9,690税込¥10,6591枚当日出荷適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
工場扇用50FNハネ
スイデン¥10,900税込¥11,9901台当日出荷トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)アルミ
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V
スイデン(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)
スイデン¥8,390税込¥9,2291枚3日以内出荷適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
ウォール扇(ハネ60cm)
スイデン¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場、倉庫の換気や送風にその他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20色スイデンホワイト(ガード・脚)摘要1速式高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
工場扇部品(DN型スタンド 4本脚)
スイデン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷DN型スタンド(4本脚)トラスコ品番460-2421適合機種50FN、60FN、50D2質量(kg)4.9アズワン品番64-9622-15
工場扇パーツ 工場扇ガード
スイデン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガードトラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根
スイデン¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)
スイデン¥14,900税込¥16,3901個当日出荷工場扇60cmのFNタイプ専用です。適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7ハネ径(cm)60羽根枚数4材質(羽根)アルミ
工場扇部品(60FNタイプ用ガード)
スイデン¥19,900税込¥21,8901個4日以内出荷工場扇60cmのFNタイプ専用です。適合SF-60N-2Vハネ径(cm)60材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C
スイデン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷トラスコ品番422-9036適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25DH-1P、SS-28DJ-1P、SS-28DJ-1
操作盤用フタ 難燃 25DF
スイデン¥869税込¥9561個4日以内出荷トラスコ品番423-2230適合機種SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-25WC-1、SS-25WC-3、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980