絞り込み
ハネ枚数
3・4・5
ブランド
モノタロウ・スイデン・TRUSCO・日動工業・ナカトミ・PROMOTE(プロモート)・広電(KODEN)・ユアサ(ユアサプライムス)・YAMAZEN(山善)・CAT(Caterpillar)・アイリスオーヤマ・AQUASYSTEM(アクアシステム)・マキタ・J&S・日本デンソー・ミルウォーキーツール・タイカツ・橋本クロス・KLASS(クラス/旧:極東産機)・エスティジェイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 工場扇

153件中 121153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇KO-450E用三脚セット 日動工業

    工場扇KO-450E用三脚セット

    日動工業
    9,498税込10,448
    1組
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-450E
  • 工場扇KO-450E用羽根固定ネジ 日動工業

    工場扇KO-450E用羽根固定ネジ

    日動工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの羽根固定用のネジ部品です。
    適合機種KO-450E
  • 全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズハネ径(cm)45
  • 大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.35、中/1.57、強/2.07、60Hz:弱/1.94、中/2.03、強/2.33ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/118、中/131、強/153、60Hz:弱/168、中/188、強/207首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心運転音(dB)65使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090風量調整3段階材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642左右首振サーマルプロテクター
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風にその他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20スイデンホワイト(ガード・脚)摘要1速式高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(DN型スタンド 4本脚) スイデン

    工場扇部品(DN型スタンド 4本脚)

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    DN型スタンド(4本脚)
    トラスコ品番460-2421適合機種50FN、60FN、50D2質量(kg)4.9アズワン品番64-9622-15
  • 工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    8,390税込9,229
    1枚
    3日以内出荷
    適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
  • SPC保管カバー 広電(KODEN)

    SPC保管カバー

    広電(KODEN)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚) ナカトミ

    SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚)

    ナカトミ
    7,990税込8,789
    1個
    5日以内出荷
    適合機種SBF-60Vハネ径(cm)60羽根枚数4
  • J450用羽根 J&S

    J450用羽根

    J&S
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    工場扇J450用の羽根です。
  • 首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C スイデン

    首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C

    スイデン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9036適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25DH-1P、SS-28DJ-1P、SS-28DJ-1
  • 操作盤用フタ 難燃 25DF スイデン

    操作盤用フタ 難燃 25DF

    スイデン
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-2230適合機種SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-25WC-1、SS-25WC-3、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
  • 前カバー組品 SS-63EG-3 スイデン

    前カバー組品 SS-63EG-3

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9113適合機種SS-63EG-3、SS-63EH-3、SS-67EJ-3
  • SS-F-16MXB フィルター黒 スイデン

    SS-F-16MXB フィルター黒

    スイデン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-0651適合機種SS-16MZB-1品名フィルター
  • 55cmプラスチック羽根(4枚) ナカトミ

    55cmプラスチック羽根(4枚)

    ナカトミ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    CABF-550Z用のプラスチック4枚羽根です。
    適合機種CABF-550Z
  • KO-C450E用 アルミ羽根 日動工業

    KO-C450E用 アルミ羽根

    日動工業
    7,498税込8,248
    1枚
    4日以内出荷
    防塵型工場扇 KO-C450E用アルミ製羽根です。油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用する場合、アルミ製の羽根に交換する必要があります。(製品標準は樹脂製です。)
    適合機種KO-C450E材質アルミ
  • 60cmアルミ羽根 ナカトミ

    60cmアルミ羽根

    ナカトミ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BF-60JZ
  • K-L450RE用ACアダプター 日動工業

    K-L450RE用ACアダプター

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    K-L450RE用ACアダプターです。
    適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE
  • K-L450MC用ACアダプター 日動工業

    K-L450MC用ACアダプター

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    K-L450MC用ACアダプターです。
    適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
  • M18 充電式産業扇 ミルウォーキーツール

    M18 充電式産業扇

    ミルウォーキーツール
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現。15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却。5775m3/hで速やかに換気。3段階モード設定で最適な風力を選べる。動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)。ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。丈夫で軽量。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現。優れた機動性と省スペース収納。スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現。7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能。360°ヘッド回転により、自由な風向調整
    質量(kg)7.7(本体のみ)高さ(mm)673奥行(mm)297定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし最大風速(m/min)315バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)保証期間1年風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー設置方式床置き風量(m3/h)3058/4075/5775給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • 工場扇用キャスター 日動工業

    工場扇用キャスター

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    キャスター式工場扇K-NV450E-STの交換用キャスターです。
    適合機種K-NV450E-ST車輪径(Φmm)Φ40使用量3個
  • 工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン

    工場扇パーツ 工場扇ガード

    スイデン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
    トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
  • 45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キューブフレーム TRUSCO

    45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キューブフレーム

    TRUSCO
    24,580税込27,038
    1台
    当日出荷
    仕様【パーツ名】キューブフレームトラスコ品番432-1880質量(kg)8.2
  • ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデン

    ハンガー扇 単相200V アルミ羽根

    スイデン
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 45CM全閉式工場扇”ゼフィール”トレーアングル TRUSCO

    45CM全閉式工場扇”ゼフィール”トレーアングル

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    TFZP45本体に取り付けることでトレー付キャスター工場扇として使用できます。
    トラスコ品番408-7208適合機種TFZPA-45セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)6.0品名トレーアングル
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)

    スイデン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7ハネ径(cm)60羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ガード)

    スイデン
    19,900税込21,890
    1個
    4日以内出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    適合SF-60N-2Vハネ径(cm)60材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
  • 工場扇用60FNタイプハネガード SF-60FN-FG スイデン

    工場扇用60FNタイプハネガード SF-60FN-FG

    スイデン
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9064材質ハネ:アルミ、ガード:鉄
  • 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ

    TRUSCO
    30税込33
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ルフトハーフェン用の交換パーツです。
  • 工業扇保管カバー 広電(KODEN)

    工業扇保管カバー

    広電(KODEN)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PM-450Y用部品 後ガード PROMOTE(プロモート)

    PM-450Y用部品 後ガード

    PROMOTE(プロモート)
    1,990税込2,189
    1個
    3日以内出荷
    適合本体PM-450Y部品名称後ガードハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)プラスチック
  • DCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚) ナカトミ

    DCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚)

    ナカトミ
    7,490税込8,239
    1個
    5日以内出荷
    適合機種DCF-60Pハネ径(cm)60羽根枚数3材質(羽根)アルミ
  • DCF-45V用 45cmプラスチック羽根(5枚) ナカトミ

    DCF-45V用 45cmプラスチック羽根(5枚)

    ナカトミ
    5,390税込5,929
    1個
    5日以内出荷
    適合機種DCF-45Vハネ径(cm)45羽根枚数5材質(羽根)アルミ
工場扇