絞り込み
機長(mm)
  • 1090~3100
  • 394~1045(1)
  • 438~1383(2)
  • 442~1121(1)
  • 450~1300(1)
  • 678~1976(1)
  • 771~2142(1)
  • 778~2668(2)
  • 784~2142(1)
  • 1011~2964(1)
  • 1100~3900(1)
  • 1118~3953(2)
  • 1126~3163(1)
  • 1320~3900(1)
  • 1348~3952(1)
  • 1420~4100(2)
  • 1458~5238(2)
  • 1468~4184(4)
  • 2000~4000(1)
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • 三鈴工機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アコーディオンカーブコンベヤとは、曲線系のカーブコンベヤの中でもアコーディオンのように伸縮が可能なコンベヤのことを指します。作業ラインの大きさによってアコーディオンカーブコンベヤの長さを伸縮することで効率的な作業が可能です。曲げることも可能なので狭い場所でも使えるのがメリット。流通の現場などで使用されるものなので一般的に目にする機会は少ないですが、梱包や出荷といったラインや、トラックへの積み込み等の場面で多用されています。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
438~1383(2)
778~2668(2)
1090~3100
1118~3953(2)
1320~3900(1)
1348~3952(1)
1420~4100(2)
1458~5238(2)
1468~4184(4)
2000~4000(1)
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ三鈴工機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
アルベア 自在型ローラーコンベア 樹脂(Φ38) HARAX(ハラックス)アルベア 自在型ローラーコンベア 樹脂(Φ38)HARAX(ハラックス)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷から44日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。 フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。 連結金具付きです。
ローラー幅(mm)400ピッチ(mm)(ローラー)40~137全幅(mm)523全高(mm)530~850ローラー径(Φmm)38
アルベア 自在型ローラーコンベア スチール(Φ38) HARAX(ハラックス)アルベア 自在型ローラーコンベア スチール(Φ38)HARAX(ハラックス)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。 フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。 連結金具付きです。
ローラー幅(mm)400ピッチ(mm)(ローラー)40~137全幅(mm)523全高(mm)530~850ローラー径(Φmm)38
アコーディオンカーブコンベヤ