絞り込み
機長(mm)
  • 442~1121
  • 394~1045(1)
  • 438~1383(2)
  • 450~1300(1)
  • 678~1976(1)
  • 771~2142(1)
  • 778~2668(2)
  • 784~2142(1)
  • 1011~2964(1)
  • 1090~3100(3)
  • 1100~3900(1)
  • 1118~3953(2)
  • 1126~3163(1)
  • 1320~3900(1)
  • 1348~3952(1)
  • 1420~4100(2)
  • 1458~5238(2)
  • 1468~4184(4)
  • 2000~4000(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アコーディオンカーブコンベヤとは、曲線系のカーブコンベヤの中でもアコーディオンのように伸縮が可能なコンベヤのことを指します。作業ラインの大きさによってアコーディオンカーブコンベヤの長さを伸縮することで効率的な作業が可能です。曲げることも可能なので狭い場所でも使えるのがメリット。流通の現場などで使用されるものなので一般的に目にする機会は少ないですが、梱包や出荷といったラインや、トラックへの積み込み等の場面で多用されています。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
438~1383(2)
778~2668(2)
1090~3100(3)
1118~3953(2)
1320~3900(1)
1348~3952(1)
1420~4100(2)
1458~5238(2)
1468~4184(4)
2000~4000(1)
フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCOフレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
アコーディオンカーブコンベヤ