絞り込み
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
FA現場のお役立ち情報
1,028件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • フラットスライダ マルヤス機械

    フラットスライダ

    マルヤス機械(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
    用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5ローラー径(Φmm)6
  • 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック

    【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P

    マキテック(2件のレビュー)
    ¥7,860税込¥8,646
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
    用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
  • スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712

    セントラルコンベヤー(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    3日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機

    【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型

    オークラ輸送機
    ¥19,880~税込¥21,868~
    1台
    3日以内出荷
    【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
    用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    中荷重中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • コロコンミニ(ホイールのみ) オークラ輸送機

    コロコンミニ(ホイールのみ)

    オークラ輸送機
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
    用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
  • コロコンミニ(ローラのみ) オークラ輸送機

    コロコンミニ(ローラのみ)

    オークラ輸送機
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
    用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)材質POMローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)12.5
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型

    オークラ輸送機
    ¥7,980税込¥8,778
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
    仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~990機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー 宇部樹脂加工

    CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー

    宇部樹脂加工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷
    ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。
    シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂
  • アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    翌々日出荷
    アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
    ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
  • 樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型 オークラ輸送機

    樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型

    オークラ輸送機
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。
    用途・動力不要で低コスト。・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。材質POM長さ(mm)【ユニット】150高さ(mm)【ユニット】20.5ローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)6ローラーピッチ(mm)7ユニット幅(mm)50
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS型

    オークラ輸送機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型

    オークラ輸送機
    ¥8,500税込¥9,350
    1台
    3日以内出荷
    重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290ローラー幅(mm)RW:90~990材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック

    【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P

    マキテック
    ¥8,720税込¥9,592
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ
    用途中荷重搬送用材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
  • スターターローラ(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラ(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
  • カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]

    カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
    付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー質量(g)6700寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)機長(mm)1000耐荷重(kg)80~100まで材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70保証期間12カ月ローラー径(Φmm)50
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型

    オークラ輸送機
    ¥4,880税込¥5,368
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~790機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型

    オークラ輸送機(3件のレビュー)
    ¥4,750税込¥5,225
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~620機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    ¥5,130税込¥5,643
    1台
    3日以内出荷
    軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ローラ幅W(mm)(RW)90~490機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMR3812

    セントラルコンベヤー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
  • スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MR3812

    セントラルコンベヤー(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
  • アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T

    三鈴工機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
    MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
  • 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO

    2段式ツールボックス ステンレス製

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
    トラスコ品番562-8178材質ステンレス(SUS304)色シルバータイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)185外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
  • アルミローラーコンベヤ MA45A型 三鈴工機

    アルミローラーコンベヤ MA45A型

    三鈴工機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    ¥4,820税込¥5,302
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~690機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型

    オークラ輸送機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    9日以内出荷
    Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
  • CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~ 宇部樹脂加工

    CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~

    宇部樹脂加工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷
    シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
    シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)50
  • アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • スターターローラパワーU(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラパワーU(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    15日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
    仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)材質(ローラー部)ウレタンモーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • 【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート メイキコウ

    【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート

    メイキコウ
    ¥8,438税込¥9,282
    1台
    21日以内出荷
    寸法(mm)【フレーム】90×30×2.3タイプストレートシャフト径(Φmm)17(パイプ)機長(mm)100ベアリングブレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A許容積載荷重(kg)160(W400の時)ローラ外径×肉厚(mm)57×1.4材質(シャフト)STKM11Aサービス分類オーダー・加工
ローラーコンベヤ