絞り込み
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ローラーコンベヤ

FA現場のお役立ち情報
1,026件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
    用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    6,998税込7,698
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    6,998税込7,698
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型

    オークラ輸送機
    9,070税込9,977
    1台
    3日以内出荷
    重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。シャフト径(Φmm)Φ16パイプローラー幅(mm)(RW)90~990範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチール機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型

    オークラ輸送機
    8,990税込9,889
    1台
    3日以内出荷
    軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。軽量小物搬送に最適。搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ8パイプサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型

    オークラ輸送機
    15,900税込17,490
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2使用脚RSS,RSJ,RMS,ZRSSローラ幅W(mm)90~490機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000ピッチP(mm)20、30、40フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • スチールローラコンベヤ TG-3812 Takahashi

    スチールローラコンベヤ TG-3812

    Takahashi
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    一般的なローラコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状片側半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
  • スチールローラコンベヤ 太陽工業

    スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    86,980税込95,678
    1台
    11日以内出荷
    小物部品の軽量搬送に適しています。ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。
    用途部品のダイレクト搬送に。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1250
  • O1912型 太陽工業

    O1912型

    太陽工業
    15,980税込17,578
    1台
    11日以内出荷
    小物部品の軽量搬送に適しています。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.12018年トラスコ掲載ページ8 1250
  • G6032型スチールローラコンベヤ 太陽工業

    G6032型スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1254
  • E5723型スチールローラーコンベヤ 太陽工業

    E5723型スチールローラーコンベヤ

    太陽工業
    15,980税込17,578
    1台
    11日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1253
  • A2812型スチールローラコンベヤ 太陽工業

    A2812型スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    11,980税込13,178
    1台
    11日以内出荷
    軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1251
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)502018年トラスコ掲載ページ8 1282
  • 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)422018年トラスコ掲載ページ8 1281
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)22.92018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1264
  • スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1241
  • スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1240
  • スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
    用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1238
  • 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

    三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
    用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)100機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)1302018年トラスコ掲載ページ8 1242
  • スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    15,980税込17,578
    1台ほか
    翌々日出荷
    中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1237
  • スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管ローラー幅(mm)600材質(ローラー部)スチール
  • アルミローラコンベヤALRZ4812 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤALRZ4812

    セントラルコンベヤー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
  • アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤALR3808

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
  • アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー

    アルミローラコンベヤ ALR3808型

    セントラルコンベヤー
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
  • ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤ MRU

    セントラルコンベヤー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812

    セントラルコンベヤー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812型

    セントラルコンベヤー
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906

    セントラルコンベヤー
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906型

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMMR2808

    セントラルコンベヤー
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1257
  • スチールローラコンベヤMMR1906型 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMMR1906型

    セントラルコンベヤー
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.12018年トラスコ掲載ページ8 1256
  • アルミローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
    ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
    用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。トラスコ品番858-2548材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。質量(kg)8材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
  • アルミ製ローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)

    アルミ製ローラコンベヤΦ38.1

    テラウチ(寺内製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
    材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1279
  • スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ60.5

    テラウチ(寺内製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
ローラーコンベヤ