絞り込み
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ローラーコンベヤ

FA現場のお役立ち情報
1,026件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-7951材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)9.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-7942材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2164材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2136材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8582材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8574材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8566材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8540材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8531材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8507材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27.0ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8493材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)21.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8469材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    トラスコ品番465-8451材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)18.0ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8833材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.1タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8825材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8817材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8809材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8795材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8761材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)16.3タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8744材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8736材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8728材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)8.9タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8655材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8647材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8621材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)14.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)90
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8612材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)11.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)90
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8710材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8701材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8698材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8680材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8671材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番465-8434材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)95.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番465-8426材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)73.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番465-8418材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)48.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番465-8400材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)79.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番465-8396材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)61.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
ローラーコンベヤ