カテゴリ
絞り込み
機長(mm)
- 50~2000(3)
- 210~3000(7)
- 220~3000(3)
- 240~3000(4)
- 260~3000(7)
- 270~3000(3)
- 290~3000(4)
- 300~2100(3)
- 340~3000(4)
- 360~3000(7)
- 370~3000(3)
- 500(3)
- 716~1976(8)
- 1000(243)
- 1074~2964(8)
- 1432~3952(12)
- 1500(275)
- 1950(2)
- 2000(286)
- 3000(133)
- 機長(mm)をもっと見る
ローラー径(Φmm)
材質(ローラー部)
ブランド
- マキテック(339)
- オークラ輸送機(145)
- 三鈴工機(140)
- メイキコウ(88)
- TRUSCO(87)
- 太陽工業(65)
- セントラルコンベヤー(48)
- テラウチ(寺内製作所)(38)
- エスコ(20)
- RS PRO(13)
- SST(8)
- 宇部樹脂加工(7)
- HARAX(ハラックス)(7)
- SUS(エスユーエス)(5)
- アルミス(5)
- マルヤス機械(4)
- 日本ファイリング(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- Takahashi(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。用途超重荷重製品搬送材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場タイプストレート肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥47,980~税込¥52,778~1台16日以内出荷中荷重用ステンレスコンベヤベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12ローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷ケース搬送用ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12ローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷から31日以内出荷ケース搬送用ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12ローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台16日以内出荷小径ローラのため小物搬送に最適ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8ローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥29,980~税込¥32,978~1台16日以内出荷から41日以内出荷小径ローラのため小物搬送に最適ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6ローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥17,980~税込¥19,778~1台7日以内出荷から11日以内出荷ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥22,980~税込¥25,278~1台10日以内出荷から11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
Φ42スチールローラコンベヤ
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷汎用サイズのΦ42仕様です。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
Φ25スチールローラコンベヤ
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)25.4
Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥31,980~税込¥35,178~1台11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ28スチールローラコンベヤ
太陽工業¥21,980税込¥24,1781台10日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)50
NF ローラーレール2300mm
日本ファイリング¥6,398税込¥7,0381個66日以内出荷小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。用途ピックラック用部材適合Model23タイプ材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)2266
NF ローラーレール1500mm
日本ファイリング¥4,498税込¥4,9481個66日以内出荷小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)1510
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T
三鈴工機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8370材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8361材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8353材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.5ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8345材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8337材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)34.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8329材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7985材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7977材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)8.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7969材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13