絞り込み
ブランド
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ローラーコンベヤ


FA現場のお役立ち情報
1,075件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268
スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤースチールローラSRA5712型セントラルコンベヤー
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)57.2仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1259
スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812セントラルコンベヤー
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808セントラルコンベヤー
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1257
スチールローラコンベヤMMR1906型 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)19.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1256
スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620セントラルコンベヤー
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.22018年トラスコ掲載ページ8 1260
アルミローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤテラウチ(寺内製作所)
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。トラスコ品番858-2548材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。質量(kg)8材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
アルミ製ローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)アルミ製ローラコンベヤΦ38.1テラウチ(寺内製作所)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ60.5テラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
スチールローラコンベヤΦ48.6 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ48.6テラウチ(寺内製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1246
スチールローラコンベヤΦ25.4 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ25.4テラウチ(寺内製作所)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1244
アルミ製ローラコンベヤΦ20 テラウチ(寺内製作所)アルミ製ローラコンベヤΦ20テラウチ(寺内製作所)
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械カウンタドライブローラコンベヤマルヤス機械
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)302仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
カウンタードライブコンベヤ マルヤス機械カウンタードライブコンベヤマルヤス機械
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)387材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業スチールローラコンベヤ Φ12太陽工業
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。
用途部品のダイレクト搬送にローラー径(Φmm)12材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0
コンベヤローラー FF10V40-10-250 富士製作所コンベヤローラー FF10V40-10-250富士製作所
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
フリーローラです。 低騒音で滑らかに回転します。
用途耐荷重:18kgローラ幅W(mm)RL250材質パイプ:硬質塩ビ、エンドキャップ:樹脂、ボール:スチール質量(g)161シャフト径(Φmm)Φ10材質(ローラー部)硬質塩ビローラ外径(Φmm)Φ40
400x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
73,800税込81,180
1個
翌日出荷
材質(ローラー部)アルミエスコ品番EA985G-3
300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
66,500税込73,150
1個
当日出荷
材質(ローラー部)アルミエスコ品番EA985G-2
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプHARAX(ハラックス)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)75全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
アルベア スタンド一体型ローラーコンベア HARAX(ハラックス)アルベア スタンド一体型ローラーコンベアHARAX(ハラックス)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが1体になり、持ち運びや設置が楽にできます。 スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボトルで固定しているので傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。
材質(ローラー部)アルミスタンド(幅)43.3×(高さ)57.7~100.8×(長さ)164~187cm
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)75材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm) 三鈴工機樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)三鈴工機
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)16
樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm) 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)三鈴工機
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー耐荷重(kg/本)13
CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー 宇部樹脂加工CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー宇部樹脂加工
5,400税込5,940
1個
5日以内出荷
ベルト蛇行防止タイプのローラーです
シリーズCRV材質(ローラー部)ABS樹脂材質(パイプ)ABS樹脂
CRTシリーズ テーパーローラー 宇部樹脂加工CRTシリーズ テーパーローラー宇部樹脂加工
6,419税込7,061
1個
5日以内出荷
カーブコンベヤーに最適なローラーです。内R700でローラー長300mm、400mm、500mmの3規格取り揃えております。
全長(mm)+10材質(ローラー部)ABS樹脂材質(パイプ)ABS樹脂パイプ肉厚(mm)3.5
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS45~ 宇部樹脂加工CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS45~宇部樹脂加工
3,364税込3,700
1個
5日以内出荷
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRSローラ径(Φmm)45軸径10乳白色材質(ローラー部)ABS樹脂
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS38~ 宇部樹脂加工CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS38~宇部樹脂加工
3,355税込3,691
1個
5日以内出荷
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
乳白色軸径8シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)38
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012セントラルコンベヤー
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808セントラルコンベヤー
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012セントラルコンベヤー
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808セントラルコンベヤー
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤーアルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6材質(ローラー部)アルミアルマイト加工シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリングフレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)フレーム(mm)63×25×3t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012セントラルコンベヤー
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ FR7620セントラルコンベヤー
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MMR1906セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト6パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5
ローラーコンベヤ