絞り込み
ブランド
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ローラーコンベヤ


FA現場のお役立ち情報
1,075件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.5
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)30材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所ローラー径(Φmm)38仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
31,980税込35,178
1台ほか
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0
ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラコンベヤテラウチ(寺内製作所)
99,980税込109,978
1本
8日以内出荷
静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。 回転が滑らかで静かなローラーです。 特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。 通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ。 フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 50mmピッチも標準化しています。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送ローラー径(Φmm)76材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T三鈴工機
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57タイプストレート肉厚(mm)2.1
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42.7タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
29,980税込32,978
1台
15日以内出荷から40日以内出荷
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷
機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)STK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)30(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ42スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ42スチールローラコンベヤ太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ25スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ25スチールローラコンベヤ太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)25.4材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー幅(mm)300機長(mm)1000ローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)50
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシ
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4
ローラーコンベヤ