絞り込み
ブランド
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ローラーコンベヤ


FA現場のお役立ち情報
1,075件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチールタイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング軸の形状半月材質(ベアリング)スチールコンベヤ角度θ(°)90
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8材質(ローラー部)硬質エンビベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
機長L(mm)1000ローラ幅W(mm)500ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)76コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時)ローラ間隔P(mm)50フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラー・軸付質量目安(g)905
スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L タイヨースチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500Lタイヨー
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。
トラスコ品番708-3066材質フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)ピッチ(mm)50シャフト12Φ×t1.2パイプローラー幅(mm)600機長(mm)2500肉厚(mm)1.2フレーム60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)60
ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラコンベヤR5721D型2000LX R5721DX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721D型2000LX R5721DX2000Lシリーズマキテック
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721D型1500LX R5721DX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721D型1500LX R5721DX1500Lシリーズマキテック
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721D型1000LX R5721DX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721D型1000LX R5721DX1000Lシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型2000LX R5714X2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型2000LX R5714X2000Lシリーズマキテック
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX900WX R5714X1500L900Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX900WX R5714X1500L900Wシリーズマキテック
33,980税込37,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX800WX R5714X1500L800Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX800WX R5714X1500L800Wシリーズマキテック
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX700WX R5714X1500L700Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX700WX R5714X1500L700Wシリーズマキテック
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX600WX R5714X1500L600Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX600WX R5714X1500L600Wシリーズマキテック
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX500WX R5714X1500L500Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX500WX R5714X1500L500Wシリーズマキテック
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX4 R5714X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX4 R5714X1500Lシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX3 R5714X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX3 R5714X1500Lシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX2 R5714X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX2 R5714X1500Lシリーズマキテック
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX1 R5714X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1500LX1 R5714X1500Lシリーズマキテック
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX900WX R5714X1000L900Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX900WX R5714X1000L900Wシリーズマキテック
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX800WX R5714X1000L800Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX800WX R5714X1000L800Wシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX700WX R5714X1000L700Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX700WX R5714X1000L700Wシリーズマキテック
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX600WX R5714X1000L600Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX600WX R5714X1000L600Wシリーズマキテック
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX500WX R5714X1000L500Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX500WX R5714X1000L500Wシリーズマキテック
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX4 R5714X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX4 R5714X1000Lシリーズマキテック
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX3 R5714X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX3 R5714X1000Lシリーズマキテック
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX2 R5714X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX2 R5714X1000Lシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX1 R5714X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX1 R5714X1000Lシリーズマキテック
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714PD型2000LX R5714PDX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714PD型2000LX R5714PDX2000Lシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714PD型1500LX R5714PDX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714PD型1500LX R5714PDX1500Lシリーズマキテック
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714PD型1000LX R5714PDX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714PD型1000LX R5714PDX1000Lシリーズマキテック
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型2000LX R5015PX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5015P型2000LX R5015PX2000Lシリーズマキテック
20,980税込23,078
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型1500LX R5015PX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5015P型1500LX R5015PX1500Lシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型1000LX R5015PX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5015P型1000LX R5015PX1000Lシリーズマキテック
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
ローラーコンベヤ