絞り込み
機長(mm)
  • 1000(2)
  • 1500(3)
  • 2000(11)
  • 3000(8)
ローラー径(Φmm)
  • 38
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22.9(7)
  • 28(1)
  • 28.6(3)
  • 38.1(15)
  • 42(5)
  • 45(25)
  • 45.2(1)
  • 45.7(3)
  • 48.8(1)
  • 57(4)
  • 57.2(3)
材質(ローラー部)
  • アルミ(19)
ブランド
  • TRUSCO(16)
  • エスコ(1)
  • マキテック(1)
  • 三鈴工機(1)
  • メイキコウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(2)
1500(3)
2000(11)
3000(8)
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mmTRUSCO
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2701材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)18.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
13,980税込15,378
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2663材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2680材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.35ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製) エスコ400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)エスコ
186,000税込204,600
1台
当日出荷
材質スチール全長(mm)1320~3900質量(kg)65高さ(mm)530~830ローラー幅(mm)400耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)脚数(本)5ローラー間隔(mm)40~135外幅(mm)560ローラー径(Φmm)38
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L3000mmTRUSCO
82,980税込91,278
1台
10日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2809材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)24.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)24
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)24
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mmTRUSCO
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2787材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.66ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)24
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mmTRUSCO
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2779材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)14.22ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)24
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mmTRUSCO
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2761材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)24.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mmTRUSCO
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2744材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.66ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mmTRUSCO
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2736材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)14.22ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2728材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.98ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mmTRUSCO
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2710材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)14.86ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mmTRUSCO
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mmTRUSCO
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2671材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.11ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2655材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)11.57ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら