絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(1)
  • BLACK&DECKER(89)
  • BOSCH(ボッシュ)(717)
  • EARTH MAN(125)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,094)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • PROXXON(プロクソン)(103)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(399)
  • エスコ(549)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • マキタ(2,266)
  • ミスターマイスター(121)
  • ミルウォーキーツール(311)
  • 京セラインダストリアルツールズ(285)
  • 日動工業(278)
  • 日東工器(317)
  • 本多電子(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    欠品中
    作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
    用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
  • ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル専用アダプター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
    対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)3タイプ降圧専用、漏電遮断器付外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249電流(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ仕様屋内用質量(kg)15.5定格連続
  • パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    パンチャー用替刃 IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    適合機種IS-MP15L
  • 電線リール IKURATOOLS(育良精機)

    電線リール

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5色フレーム:オレンジ高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
  • 防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)

    防じんカッター(鉄工用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    対応材質鉄工
  • ケーブルドラムコーン IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルドラムコーン

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍。ドラムの飛び跳ねを防止します。
    色シルバー使用場所屋外
  • ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷
    ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    当日出荷
    36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
    用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15
  • 充電式油圧パンチャー(36V) IKURATOOLS(育良精機)

    充電式油圧パンチャー(36V)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂質量(kg)10.5フトコロ(mm)38モーターDC36V最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
  • シーソードラム IKURATOOLS(育良精機)

    シーソードラム

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
    仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種14MPS
  • ドラム回転台 IKURATOOLS(育良精機)

    ドラム回転台

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷
    一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
    仕様収納可能電線色オレンジ
  • ドリルチャックホルダータップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ドリルチャックホルダータップ&ボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    タップ&ボーラーのドリルです。
    トラスコ品番772-8166質量(g)515対応機種ISK-TPB3520
  • ミニパンチャー ISK-MP20S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP20S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3定格電流(A)9.5定格消費電力(W)900電源(AC V)100最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
  • ミニパンチャー ISK-MP106S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP106S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。4プランジャ方式により、大幅な高速化を実現しました。鉄10mm、ステンレス6mmにΦ20の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2562幅(mm)152寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)224穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)532使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚10 ステンレス(SUS304)板厚6穴径(mm)最大丸:20
  • ミニパンチャー ISK-MP14S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP14S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ14の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2559幅(mm)130寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)197穴径(Φmm)最大長:11×15奥行(mm)416使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ14、11×15 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:14
  • 鉄筋カッター ISK-MC16E2 IKURATOOLS(育良精機)

    鉄筋カッター ISK-MC16E2

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D16の鉄筋を2秒で切断可能です。
    用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2561幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D16(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)2
  • 鉄筋カッター ISK-MC13E2 IKURATOOLS(育良精機)

    鉄筋カッター ISK-MC13E2

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D13の鉄筋を1.5秒で切断可能です。
    用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2560幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D13(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)1.5
  • コードレスバリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスバリアフリーパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    当日出荷
    現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)。普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)。プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)12.8(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz)モーターDC36V充電時間(分)32最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
  • レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)

    レースウェイカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
    付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
  • コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスレースウェイカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
    付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
  • D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D1用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • 穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    穴あきアングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • 穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    穴あきアングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。
  • アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。
  • アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。カセットケース付です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス専用です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    ステンレス専用です。カセットケース付です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。
  • D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D1用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D15用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D15用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。
  • パワーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    パワーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    4日以内出荷
    バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85
    仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0
  • ブレーカースイッチ IKURATOOLS(育良精機)

    ブレーカースイッチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    用途MPT-20A用ブレーカースイッチ色ブラック
  • 取付アタッチメント(DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(DJ10T用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    ISK-DJ10T用のアタッチメントです。
    質量(kg)14.7

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具