絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • コンパクトツール(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • trad(1)
  • SK11(1)
  • OUBAO(オーバオ)(1)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「m5 p0 8」の検索結果

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
抜群のフィット感作業量重視の高容量タイプバンパLEDライト(回転前点灯&残照機能)フック
質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100関連資料(5.1MB)商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電式ラチェットレンチ マキタ充電式ラチェットレンチマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ充電式4モードインパクトドライバ(黒)マキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6関連資料(4.5MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155幅(mm)54質量(kg)0.92(バッテリ含む)高さ(mm)178本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(5.1MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
60,980税込67,078
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式ソフトインパクトドライバー マキタ充電式ソフトインパクトドライバーマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815Nねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電式インパクトドライバ(黒) マキタ充電式インパクトドライバ(黒)マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式インパクトドライバ(黒) マキタ充電式インパクトドライバ(黒)マキタ
60,980税込67,078
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式ソフトインパクトドライバ マキタ充電式ソフトインパクトドライバマキタ
72,980税込80,278
1台
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)直流18締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付質量(kg)2.1トラスコ品番422-8162
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
抜群のフィット感・耐久性が向上!
用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
軽量タイプ!便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M10~M16締付け能力(高力ボルト)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)1.4
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
無段変速・2 スピード・正逆転両用。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11.0全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品フック、プラスチックケース質量(kg)2.1
充電式ソフトインパクトドライバ マキタ充電式ソフトインパクトドライバマキタ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具