絞り込み
ブランド
- KOWA(宏和工業)
- モノタロウ(39)
- マキタ(2,293)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
- エスコ(864)
- BOSCH(ボッシュ)(742)
- 修理(711)
- アルゴファイルジャパン(588)
- 京セラインダストリアルツールズ(411)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- 日東工器(324)
- ミルウォーキーツール(317)
- 日動工業(288)
- ハタヤリミテッド(273)
- SK11(151)
- EARTH MAN(134)
- ミスターマイスター(134)
- エクセン(127)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(119)
- IKURATOOLS(育良精機)(114)
- ブランドをもっと見る
特価

ラバロン延長コード
KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。仕様アース無し長さ(m)10コンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用電力(W)1500使用場所屋内
延長コード
KOWA(宏和工業)(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。用途電源元の延長にご利用下さい。質量(g)1100定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線許容電流(A)12(1200W)電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
延長コード 15A×5m
KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
ソフトタイプ延長コード
KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
防雨延長コード 3芯3口
KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
延長コード 12A×5m
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
防雨ショートタップ 3ツ口
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
マルチショートタップ2芯3口
KOWA(宏和工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
デカ太延長コード
KOWA(宏和工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
防雨型延長コード1口
KOWA(宏和工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。用途屋外型材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
マルチタップ キャップ付
KOWA(宏和工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。防塵型です。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内特性防塵
取替え用コード
KOWA(宏和工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様アースクリップ付・丸端子付材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様VCT3芯×1.25sq使用場所屋内特性アース付
防雨コードソフト 1口
KOWA(宏和工業)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 環境にやさしい鉛フリー製品です。仕様屋外型材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル色黒質量(g)1240長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
スリムショートタップ2芯3口
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
延長コード10m クランプ付
KOWA(宏和工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
ランプ付マルチショート
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色緑定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内