延長コード 15A×5mKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)当日出荷
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用色黄電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
延長コードKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用長さ(m)20色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(8件のレビュー)当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2
ソフトタイプ延長コードKOWA(宏和工業)(10件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用特性防塵電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
防雨三口延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10特性防雨色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
ロック式延長コードKOWA(宏和工業)(2件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
延長コード10m クランプ付KOWA(宏和工業)当日出荷
コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用延長コード。長さ(m)10色黄電線仕様VCT2芯×1.25sq材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(7件のレビュー)当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2
防雨ショートタップ 3ツ口KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)当日出荷
15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。
特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2
取替え用コードKOWA(宏和工業)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)3特性アース付色黒電線仕様VCT3芯×1.25sq使用場所屋内仕様アースクリップ付・丸端子付材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数3
Pランプ付コードKOWA(宏和工業)(2件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
マルチタップ キャップ付KOWA(宏和工業)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。防塵型です。
用途屋内用特性防塵色黄電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2コード長さ(cm)30
マルチショートタップ2芯3口KOWA(宏和工業)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2コード長さ(cm)30
防雨型延長コード1口KOWA(宏和工業)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
用途屋外型長さ(m)5特性防雨色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
防雨コードソフト 1口KOWA(宏和工業)当日出荷
15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
環境にやさしい鉛フリー製品です。
長さ(m)10特性防雨色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1240定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
スリムショートタップ2芯3口KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2コード長さ(cm)30
ランプ付マルチショートKOWA(宏和工業)(1件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用色緑電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2コード長さ(cm)30
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980