絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(39)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • エスコ(864)
  • BOSCH(ボッシュ)(742)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(134)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(127)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
    用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等定格電圧(V)250コンセント個数3コード長さ(m)約1定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
    入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ昇降圧兼用幅(mm)168奥行(mm)160高さ(mm)160相数単相付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
    用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115/200/230定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160高さ(mm)242出力電流30相数単相付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(kg)約16定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
  • エッジホッパー用替刃 SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用替刃

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    エッジホッパー用替刃。
    刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65材質(刃)コバルトハイス切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ

    SUZUKID(スズキッド)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
  • ピッコロ用替刃3本入 SUZUKID(スズキッド)

    ピッコロ用替刃3本入

    SUZUKID(スズキッド)
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    当日出荷
    EHP-01専用替刃の3本セットです。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。刃数10/14山(1インチ毎)質量(g)約80入数3本帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
  • トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)

    トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)

    SUZUKID(スズキッド)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
    入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115容量(kVA)3タイプ昇圧/降圧兼用幅(mm)200奥行(mm)320高さ(mm)320出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6011質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電線仕様VCTF3.5mm2×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 100/115V用 15A×2ケ
  • 200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV SUZUKID(スズキッド)

    200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV

    SUZUKID(スズキッド)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
    用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ降圧専用幅(mm)160奥行(mm)280高さ(mm)216電流(A)15相数単相質量(kg)約10定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216保護機能安全ブレーカー15A電源コード約1.8m容量(VA)3000出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
  • メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド)

    メタルチップソー切断機 キッドカット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
    用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
    質量(kg)21周波数(Hz)50/60消費電力(W)400切断能力0~60°入力電圧(V)AC100刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65切断板厚(mm)20(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
  • エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用コンターテーブル

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
    用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
  • キッドカット用替刃 SUZUKID(スズキッド)

    キッドカット用替刃

    SUZUKID(スズキッド)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    キッドカット チップソー切断機の替刃です。
    用途切断作業に。刃数(p)40入数1個切断可能 材質鉄/ステンレスチップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
  • エッジホッパー用定尺ガイド SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用定尺ガイド

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エッジホッパー用オプション品です。
    切断距離(m)1
  • ノーデントランス SUZUKID(スズキッド)

    ノーデントランス

    SUZUKID(スズキッド)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
    用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
    入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160奥行(mm)280高さ(mm)220出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6010質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具