カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(1)
        • 充電工具 本体(3)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(35)
        • リサイクルバッテリー(1)

電動工具 :「釘 32」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD32PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
4,398税込4,838
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMI32PH種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
部品 コードレスピン釘打機 NP14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスピン釘打機 NP14DSALHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
マルチツール用 木材/金属 ブレード Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質バイメタル
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 ピン釘打機 NP35AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV50AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV50AF3HiKOKI(ハイコーキ)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ロール釘打機 NV32A HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV32AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
マルチツール用 金属 ブレード Panasonic(パナソニック)マルチツール用 金属 ブレードPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から6日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV65AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV65AF3HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
部品 ばら釘打機 NH125AC HiKOKI(ハイコーキ)部品 ばら釘打機 NH125ACHiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
翌々日出荷
部品 高圧コンクリート釘打機 NC50H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧コンクリート釘打機 NC50HHiKOKI(ハイコーキ)
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
5,598税込6,158
1セット(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適材質炭素工具鋼切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×92刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
5,598税込6,158
1セット(1枚)
当日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)24刃長(mm)45切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックマックスBOSCH(ボッシュ)
6,598税込7,258
1セット(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×121刃先超硬+エクストラコーティング
デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツールPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
部品 ロール釘打機 NV65AL HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65ALHiKOKI(ハイコーキ)
729税込802
1個
翌々日出荷
部品 ロール釘打機 NV50A1 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV50A1HiKOKI(ハイコーキ)
2,690税込2,959
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV50H2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50H2HiKOKI(ハイコーキ)
279税込307
1個
翌々日出荷
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
マルチツール(カットソー)ブレード PAIZ32APIT BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード PAIZ32APITBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
超硬+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上 超硬刃だから難切断材もスムーズに切断できます。
用途コーススレッド・ステンレス釘、木材、金属全般の切断作業に。質量(g)42刃長(mm)55本体寸法(mm)37×109×12刃幅(mm)321インチ当たり山数20母材炭素工具鋼入数1枚材質(刃先)超硬+エクストラコーティング
HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックマックスBOSCH(ボッシュ)
43,980税込48,378
1セット(1枚)
3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×120刃先超硬+エクストラコーティング
部品 高圧ばら釘打機 NH125HD HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ばら釘打機 NH125HDHiKOKI(ハイコーキ)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードメタルエッジEIGERTOOL(アイガーツール)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
部品 フロア用釘打機 NT50MF HiKOKI(ハイコーキ)部品 フロア用釘打機 NT50MFHiKOKI(ハイコーキ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電マルチツール 本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
32x40mm カットソーブレード エスコ32x40mm カットソーブレードエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。材質超硬刃長(mm)40刃幅(mm)32
32x50mm カットソーブレード エスコ32x50mm カットソーブレードエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
用途釘、銅管(Φ30mmまで)面一切断材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1セット(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
32x50mm カットソーブレード エスコ32x50mm カットソーブレードエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1セット(1枚)
翌日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1セット(1枚)
翌日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途木材、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)45切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックプラス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックプラスBOSCH(ボッシュ)
6,098税込6,708
1セット(1枚)
当日出荷
マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)45刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×108刃先超硬+エクストラコーティング
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1セット(1枚)
3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックマックスBOSCH(ボッシュ)
28,980税込31,878
1セット(1枚)
3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃先ハイス鋼

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具