カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 充電工具 本体(3)
        • バッテリー・充電器(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「F2 40BL」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーソースキットXGT6 マキタ

    パワーソースキットXGT6

    マキタ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
    セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
  • パワーソースキットXGT3 マキタ

    パワーソースキットXGT3

    マキタ(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
    セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)
  • 充電式保冷温庫 マキタ

    充電式保冷温庫

    マキタ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
    付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
  • 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G

    マキタ(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • パワーソースキットXGT10 マキタ

    パワーソースキットXGT10

    マキタ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.8kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)(2本同時)
  • パワーソースキットXGT9 マキタ

    パワーソースキットXGT9

    マキタ
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    付属品バッテリBL4080F×2、一口充電器DC40RA、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.8kwクラスバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)
  • 充電式タワーライト マキタ

    充電式タワーライト

    マキタ
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式タワーライトML014G。・ 40Vmax/18V。最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型 。最大光束15,000lm。最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。さまざまな現場の仮設照明に。・災害時の仮設照明に。・停電時の照明に。・電源確保が難しい現場の照明に。2台使用すれば、最大光束30,000lm。で、さらに広い範囲を明るく照らせます。・最大高さ2.4m。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。・用途に応じてヘッド部を調整。360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。・素早くセッティング。・高い設置安定性。【低位置にバッテリボックスを配置】。【安定性の高い形状 & 素材を採用】。【ペグの打込みやすさ向上】。・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能。バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。【1充電あたりの最大連続点灯時間。】。最小光束1,100lm:約48時間。(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)。最大光束15,000lm:約3時間36分。(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)。・直感的に操作できる操作パネル。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。1。2。その他特長。レンズ保護カバー付。防滴・防じん「アプト」。ソフトスタート(スロー点灯)。昼白色(色温度:5,000K)。バッテリ盗難防止用南京錠ホール付
    付属品ショルダベルト、レンズ保護カバー寸法(mm)【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035質量(kg)9.5(バッテリ除く)電圧(V)直流36(40max)/直流18光源LED照度(Lux)400~5000光束(Lm)1100~15000

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具