カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(1)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(1)
絞り込み

電動工具 :「FDV18V」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 振動ドリル FDV18V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 振動ドリル FDV18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
    用途コンクリート・金属・木材の穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース質量(kg)1.7(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)720打撃数(min-1[回/分])0~49600コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30全負荷電流(A)7.5穴あけ能力(mm) コンクリート18

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具