カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 充電工具 本体(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「P430 3.0A」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13)クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体 Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3919質量(kg)1.34打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000穴あけ能力(mm)振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8アズワン品番64-8512-13クラッチ作動トルク(N・m)約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替)ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具