カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(9)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(27)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「TRITON」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスケット No.0 200個入 TRITONビスケット No.0 200個入TRITON
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
ビスケット No.10 200個入 TRITONビスケット No.10 200個入TRITON
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
ダボピン TRITONダボピンTRITON
769税込846
1個
翌日出荷から翌々日出荷
溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
バッキングパッド TRITONバッキングパッドTRITON
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
TRITONオービタルサンダー TGEOS用 150mmバッキングパット
1500mmガイドレール用収納バッグ TRITON1500mmガイドレール用収納バッグTRITON
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
1500mmガイドレール(TTST1500)収納用キャンバスバッグ
質量(g)530高さH×長さL×幅W(mm)10×1540×240
デュアルプランジルーター TRITONデュアルプランジルーターTRITON
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
スイッチ一つで従来のプランジルーターから固定ベースルーターに変換できます。 ラック&ピニオン式の高さ調整によりボタンを押すだけで操作可能です。
用途溝切り・トリミングなどの木工切削作業に幅(mm)プランジ:0~68質量(kg)7.55消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])約8000~21000コレットサイズ(mm)1/2インチ、12、8
ミニカンナ TRITONミニカンナTRITON
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
プランジトラックソー TRITONプランジトラックソーTRITON
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48
ルーターコレット12.7mm TRITONルーターコレット12.7mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
ルーター用12.7mm(1/2インチ)
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)65
ガイドレール用カットストリップ TRITONガイドレール用カットストリップTRITON
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
切断時にガイドレールの端を保護 加工材の切断面にバリが出るのを抑える 丈夫なゴム製ストリップで接着テープ付き サイズに合わせてカットできる
用途ガイドレール用カットストリップ寸法(mm)22×3000
トラックソー用 アングルガイド TRITONトラックソー用 アングルガイドTRITON
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
素早く正確な角度切断のセットアップが可能。 ±55°の角度設定が可能です。
用途プランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用する角度定規。
ギヤードオービタルサンダー TRITONギヤードオービタルサンダーTRITON
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。
用途研磨・研削作業に。質量(kg)3.1取付方式サンディングディスク:面ファスナー式定格消費電力(W)500パッド径(Φmm)サンディング:150/125負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
パームサンダー TRITONパームサンダーTRITON
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
パワフル400Wモーター搭載の小型サンダー TCMBSは、スリム&軽量デザインで片手で操作する設計。様々な木材のサンディングに最適です。
用途木材のサンディング作業に。質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約340定格消費電力(W)400ベルト寸法(mm)64×406mm
2in1電気カンナ TRITON2in1電気カンナTRITON
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)3.9消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約5000~15000切削幅(mm)82操作回数(回/分)切削:45000深さ調整:17段階切削深さ(mm)0~3
ルーターコレット6mm TRITONルーターコレット6mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
ルーター用6mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)79
ルーターコレット12mm TRITONルーターコレット12mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
ルーター用12mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)67
ルーターコレット8mm TRITONルーターコレット8mmTRITON
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ルーター用8mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)77
ガイドレール接続コネクター TRITONガイドレール接続コネクターTRITON
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ガイドレールをつなげて長くするためのコネクター。
用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて使う場合に使用本体質量(g)334高さH×長さL×幅W(mm)4×320×11.7
ベルトサンダー TRITONベルトサンダーTRITON(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
ベルトサンダーには用途が広がるスピードコントロール機能やサンディングベルトの正確な位置調整がおこなえるベルトのトラッキング調整機能など多くの重要な特徴があります。
用途木材の表面研磨に 塗装はがしに 作業台などに固定して小物の研磨に質量(kg)5.15回転数(min-1[r.p.m])約200~450定格消費電力(W)1150ベルト寸法(mm)サンディング:76×533
ルータートラックアダプター TRITONルータートラックアダプターTRITON
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。
用途トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター適合ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001幅(mm)微調整:0~13質量(kg)1.4調整方法マクロ調整/マイクロ微調整
ビスケットジョインター用カッターブレード TRITONビスケットジョインター用カッターブレードTRITON
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001の替ブレード
仕様Φ100mm×Φ22×3.92mm×6P 木工用
TTS1400用チップソー TRITONTTS1400用チップソーTRITON
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
TTS1400用チップソー
材質超硬タングステンカーバイド刃数48p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
TTS1400用チップソー TRITONTTS1400用チップソーTRITON
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
TRITONプランジトラックソーTTS1400用の替のこ刃です。
用途TTS1400用チップソー材質超硬タングステンカーバイド刃数60p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
T-スクエア 90° TRITONT-スクエア 90°TRITON
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
90°に固定して直角に切断できます。
用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて作業する場合に使用。高さH×長さL×幅W(mm)23×310×142
ダボジョインター TRITONダボジョインターTRITON(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。質量(kg)2.9消費電力(W)570ドリル径8mm(2mm)回転数(min-1[r.p.m])約14000穴間隔(mm)32mm穴深さt(mm)0~38
ビスケットジョインター TRITONビスケットジョインターTRITON(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。質量(kg)2.65消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])約10300ノコ刃内径(Φmm)22ノコ刃外径(Φmm)100角度調整範囲フェンス:0~90
サンディングスリーブ TRITONサンディングスリーブTRITON
599税込659
1個
翌日出荷
Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ
粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
バッキングパッド 125mm TRITONバッキングパッド 125mmTRITON
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
TRITONオービタルサンダー TGEOS用 125mmバッキングパット
ルーターコレット6.35mm TRITONルーターコレット6.35mmTRITON(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
ルーター用6.35mm(1/4インチ)コレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)80
小型電気カンナ用HSS製カンナ刃 TRITON小型電気カンナ用HSS製カンナ刃TRITON
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
TRITON 400Wミニカンナ60mm(TMNPL)対応替刃
材質HSS(高速度鋼)
TRPUL用カンナ刃3枚入 TRITONTRPUL用カンナ刃3枚入TRITON
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
TRITON2in1電気カンナTRPUL用替刃です。
用途TRITON2in1電気カンナTRPULで切削作業ができます。材質HSS(高速度鋼)内容HSS製82mmカンナ刃×3高さH×長さL×幅W(mm)1.2×82×5.6
マルチスタンド TRITONマルチスタンドTRITON
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
ワイドに開く三脚構造で抜群の安定性。 素早く小さく折りたためて収納や持ち運びに便利 立てた時の高さ:635mm、高さ調整幅 :635~940mm
用途多目的、調整自在のサポートスタンドセット内容ヘッドアッセンブリ×1セット、メインボディー×1個、角度&向き調整ガイド×2個、プラスチック製蝶ナット×4個、角度調節ノブ&ナット×1セット、六角ボルトM6(大-80mm)×1個、六角ボルトM6(小-60mm)×1個、ナベネジ×4本、平ワッシャ(大-25mm)×1個、平ワッシャ(小-20mm)×2個、40mmプレート×1個、取扱説明書×1冊質量(kg)5.54角度調整範囲0~90°高さH×長さL×幅W(mm)1090×900×900最大荷重(kg)100
トラックソー用集塵バッグ TRITONトラックソー用集塵バッグTRITON
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
TRITONプランジトラックソーTTS1400用の集塵バッグです。
用途TRITONプランジトラックソーTTS1400に取付けて使用します。質量(kg)0.11高さH×長さL×幅W(mm)130×220×80
トラックソー用収納バッグ TRITONトラックソー用収納バッグTRITON
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
トラックソー(TTS1400)を収納できるバッグ。
用途トラックソー(TTS1400)の収納や持ち運びに。
集塵ホースセット TRITON集塵ホースセットTRITON
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
DCA300用集塵ホースセット
用途ダストコレクターDCA300 に取り付けて使用セット内容ホース×1 アタッチメント×2 アダプター×1
ダストコレクター交換フィルター TRITONダストコレクター交換フィルターTRITON
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
フィルター交換は,ねじを外しフィルターをスライドさせて入れ替えます。 バキュームクリーナーの目詰まりを軽減します。
用途TRITONダストコレクターDCA300専用交換フィルター材質(フィルター)不織布材質(枠)プラスチック

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具