カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体(1)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
電動工具 :「pando 18b」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱トラスコ品番337-7385質量(kg)14タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)フトコロ(mm)55コード長さ(m)2.4穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]穴あけ時間(秒)2(片道)