絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2
- 0.075(1)
- 0.1(9)
- 0.12(1)
- 0.125(4)
- 0.15(8)
- 0.16(33)
- 0.24(2)
- 0.25(32)
- 0.3(4)
- 0.4(1)
- 0.48(6)
- 0.49(28)
- 0.5(20)
- 0.75(1)
- 1(35)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 3(7)
- 5(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(2)
- スーパーツール(5)
- 丸善工業(1)
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(9)
0.15(8)
0.16(33)
0.2
0.25(32)
0.49(28)
0.5(20)
1(35)
2(6)
3(7)
使用荷重(t)をもっと見る

マルチクレーン(軽量型)
スーパーツール¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から59日以内出荷移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
マルチクレーン チェンブロックセット
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801セット3日以内出荷お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。用途クレーンの設備のない作業現場に。トラスコ品番635-5410セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)寸法(mm)【足高】150全長(mm)1170全幅(mm)737揚程(m)1.74【チェーンブロック】5定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2全高(mm)2065巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8アーム長さ(m)0.64・0.84
マルチクレーン
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。用途クレーンの設備のない作業現場に。トラスコ品番635-5411寸法(mm)【足高】150全長(mm)1170全幅(mm)737定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)全高(mm)2065アーム長さ(m)0.64・0.84
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式
スーパーツール¥1,098,000税込¥1,207,8001台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式
スーパーツール¥1,398,000税込¥1,537,8001台11日以内出荷キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。 使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。 クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。揚程(m)3.0寸法h(mm)15寸法A(Φmm)60
スーパー 移動式ジブクレーン
スーパーツール¥1,098,000税込¥1,207,8001台11日以内出荷キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
ミニクレーン
丸善工業¥639,800税込¥703,7801台9日以内出荷二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)トラスコ品番453-9647材質一般構造用圧延鋼材全長(mm)1083定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)全高(mm)1300~2435旋回角度(°)柱取り付け部:135原動機直流12Vバッテリー
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具