絞り込み
ブランド
- センター商事
- アイリスオーヤマ(52)
- YAMAZEN(山善)(36)
- D&Dグループ(27)
- TAIGASHOJI(大河商事)(21)
- エステー(19)
- TEKNOS(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 桐灰(13)
- マルカ(13)
- 椙山紡織(13)
- ユニット(12)
- ファミリー・ライフ(10)
- オカモト(9)
- ヘルメット潜水(9)
- ELPA(8)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- 興和新薬ヘルスケア(8)
- エスコ(7)
- 小林製薬(7)
- ブランドをもっと見る

やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10色ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)