絞り込み
メッセージ内容
- アイドリングストップ(8)
- スリップ注意(2)
- 交通安全(7)
- 交通案内(18)
- 喫煙所(2)
- 工事中(3)
- 左右確認(3)
- 止まれ・一時停止(15)
- 注意喚起(3)
- 無地(5)
- 矢印(6)
- 禁煙(8)
- 通行止(8)
- 速度制限・徐行(21)
- 進入禁止(11)
- 防犯・防災(3)
- 飛び出し注意(6)
- 駐車場案内(11)
- 駐車禁止(15)
- 駐輪場(4)
- メッセージ内容をもっと見る
ブランド
- 吾妻商会(AZUMA)(32)
- 日本緑十字社(27)
- ユニット(25)
- トーグ安全工業(10)
- つくし工房(10)
- TRUSCO(7)
- 山陽商会(AMENITY COX)(3)
- 光(2)
- 安全興業(2)
- エスコ(1)
- 積水樹脂(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- 吾妻製作所(1)
エコロジープロダクト
道路標識とは車道など一目につきやすい場所に設置され、事故防止のために周囲の人に交通の指示をするためのアイテムのことです。道路標識の種類は通行止めなどの規制標識や駐車可などの指示標識までさまざま。ここでは構内用に使われることを想定した道路標識の他に、注意喚起するための子どもの飛び出し注意など交通安全標識まで豊富なアイテムを扱っているのが特徴です。また取り付けに必要な金具やベースなどもあり、アイテムを組み合わせて使うこともできます。
「メッセージ内容」から絞り込む
アイドリングストップ(8)
交通安全(7)
交通案内(18)
止まれ・一時停止(15)
禁煙(8)
通行止(8)
速度制限・徐行(21)
進入禁止(11)
駐車場案内(11)
駐車禁止(15)
メッセージ内容をもっと見る

飛び出しくん
安全興業(30件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。 表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。 可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)文字内容飛び出し注意取付方式スタンド式
構内標識
ユニット¥13,980税込¥15,3781個当日出荷視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)用途事業所構内の交通標識として。表示内容止まれ STOP 一時停止厳守取付け方法平リブタイプ材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)トラスコ品番125-6622厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1縦(mm)680横(mm)400
反射式規制標識『とまれ』
吾妻商会(AZUMA)¥16,980~税込¥18,678~1枚6日以内出荷駐車場や事務所・工場等の出口に設置。用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置材質アルミニウム付属品取り付けバンド×2組寸法(mm)表示部:800×800寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
注意表示アルミステッカー
ユニット¥1,498税込¥1,6481組(10枚)当日出荷トラスコ品番744-4761材質アルミステッカー摘要粘着シール取付方式ステッカー縦(mm)80横(mm)150表示内容高温注意
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
日本緑十字社¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から4日以内出荷構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
交通標識(構内用)
日本緑十字社¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷文字内容人も車も一旦停止 左右確認取付方式穴2(上下各1)材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番113-8875寸法(mm)400×680×0.8質量(kg)1.7日本緑十字社品番108450
輪止め厳守標識
ユニット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷輪止め厳守を促す、注意標識です。用途倉庫、トラックヤード等への設置に。トラスコ品番106-0057寸法(mm)300×450×1.2厚材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)文字内容輪止め厳守質量(g)150取付方式2.5mmΦ穴4スミ
ホワイトボード用イレーザー(白板消し) マグネット付
日本緑十字社¥489税込¥5381個当日出荷メラミンスポンジで出来たホワイトボード用イレーザーで、消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白になります。便利なマグネット付きで、現場での紛失を防ぎます。用途ホワイトボード用イレーザーに。トラスコ品番113-8643材質基材:メラミン発泡体、裏面:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)厚さ(mm)30縦(mm)70横(mm)140
配管ステッカー 青地白矢印
ユニット¥809税込¥8901組(10枚)当日出荷水・熱に強いアルミ製!トラスコ品番745-6433材質アルミ厚さ(mm)0.12摘要粘着シール取付方式ステッカー縦(mm)40横(mm)80耐熱温度(℃)約-30~+100表示内容青地白矢印地色青(マンセル値2.5PB 5/8)
道路用標識
ユニット¥7,898税込¥8,6881枚当日出荷建設現場にて使用する鉄板製の道路標識です。用途建設現場での仮設設置用に。トラスコ品番106-1658寸法(mm)600Φ材質/仕上鉄板(普通山)質量(kg)2.3文字内容最高速度20取付方式上下10mmΦ穴、ボルト止めタイプ表示片面表示
規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷文字内容徐行取付方式ポール取付材質アルミトラスコ品番125-6722質量(kg)1.4寸法(縦×横)(mm)640×800縦(mm)645横(mm)800
交通標識(構内用)
日本緑十字社¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷文字内容構内 禁煙 NO SMOKING取付方式穴2(上下各1)材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番814-9312寸法(mm)680×400×0.8質量(kg)1.7日本緑十字社品番108040
特定化学物質標識 次亜塩素酸ソーダ
ユニット¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷次亜塩素酸ソーダを使用する作業場への掲示に最適です。特定化学物質障害予防規則対応の法令必需品です。用途特定化学物質を使用する作業場に。トラスコ品番811-5956材質エコユニボード寸法(mm)600×450×1.2厚摘要2.5mmΦ穴4スミ
マグネット式構内標識
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット質量(kg)0.72縦(mm)300横(mm)1200
反射式規制標識『最高速度』
吾妻商会(AZUMA)¥16,980~税込¥18,678~1枚8日以内出荷最高速度を標示した標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置。車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置材質アルミニウム厚さ(mm)1寸法(Φmm)600取付金具組数2、寸法Φ60.5、平リブ
メラミン標識
トーグ安全工業¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷一目で分かる標識です。無反射タイプです。用途駐車場や構内での使用(公道不可)。表示内容指定方向外禁止取付け方法本体上下2ヵ所穴アキ材質スチール質量(kg)1.5縦(mm)600横(mm)600