絞り込み
粒度・番手
ブランド
- イチグチ(28)
- NSK(ナカニシ)(20)
- サンフレックス(12)
- TRUSCO(10)
- ミニター(10)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- エスコ(5)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- 東京オートマック(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TYROLIT(2)
- オフィスマイン(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- DREMEL(ドレメル)(1)
- リューター(1)
- AC[研磨材](1)
- SK11(1)
- SI(1)
イチグチ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・TRUSCO・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・東京オートマック・3M(スリーエム)・TYROLIT・オフィスマイン・PROXXON(プロクソン)・DREMEL(ドレメル)・リューター・AC[研磨材]・SK11・SI

セラファイバー用ホルダー 2本入
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷ハンド使用に便利なホルダです。 スライド操作でワンタッチ着脱ができます。質量(g)38厚さ(mm)0.5~2
スティックホルダー
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ラスター専用のホルダーで角度が変えられます。仕様クランプ可能最大厚さ:11.0×13.5mmトラスコ品番477-2580質量(g)35
ユニバンド T
ヤナセ(柳瀬)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10個)29日以内出荷砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。RoHS指令(10物質対応)対応
フラップディスク ベーシックタイプ
TYROLIT¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)翌々日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)材質ジルコニア砥材最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)15
フラップディスク ”ファストカット”
TYROLIT¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。 「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)22
ポリゴンバンドZ
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1パック(3本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材Z(ジルコニア)
ポリゴンバンドA
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1パック(3本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材A(かっ色アルミナ)
ポリゴンバンドドラム
リューター(日本精密機械工作)¥2,988~税込¥3,287~1パック(2本)6日以内出荷ポリゴンバンドを装着してご使用ください。ステンレス用にはジルコニアバンドをご用意しています。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)6×35適合材金属
ペーパーコーン 180番 5袋セット
東京オートマック¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷5箱セット品です。 木工用回転工具です。 サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。 ネジ込み式の交換タイプです。用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4仕様ペーパー#180トラスコ品番852-1777長さ(mm)【研磨部】15質量(g)90
ペーパーコーン 180番
東京オートマック¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷木工用回転工具です。 サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。 ネジ込み式の交換タイプです。用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4セット内容ペーパーコーン60個入、マンドレル1本仕様ペーパー#180トラスコ品番852-1776長さ(mm)【研磨部】15質量(g)18
ペーパーコーン 150番 5袋セット
東京オートマック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷5箱セット品です。 木工用回転工具です。 サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。 ネジ込み式の交換タイプです。用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4仕様ペーパー#150トラスコ品番852-1774長さ(mm)【研磨部】25質量(g)190
ペーパーコーン 150番
東京オートマック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷木工用回転工具です。 サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。 ネジ込み式の交換タイプです。用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4セット内容ペーパーコーン50個入、マンドレル1本仕様ペーパー#150トラスコ品番852-1773長さ(mm)【研磨部】25質量(g)38
ペーパコーンカップ セット
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681セット7日以内出荷特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。セット内容Φ9mm×23mm(#120)、Φ8mm×23mm(#150)、Φ7mm×23mm(#240) 各5個スクリューマンドレル2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
フラップバンドNC2
イチグチ¥11,980税込¥13,1781箱(5個)5日以内出荷切れ味、研削性、仕事量、作業性、耐久性に優れています。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。トラスコ品番821-8821材質セラミック砥材幅(mm)50粒度36最大幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ポリゴンバンド
イチグチ¥419~税込¥461~1個ほか3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他




































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)