カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TSオリジナル(高翔産業)
- モノタロウ(158)
- エスコ(1,331)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
特価

ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
白ブリキペール缶13L
TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
ナラシカットベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
鉄柄ゴムローラー(ベア入)
TSオリジナル(高翔産業)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
ステンレス金ベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥719~税込¥791~1本当日出荷ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
木製鏝板
TSオリジナル(高翔産業)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から3日以内出荷木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。材質木
TSボトル刷毛 NEO フルセット
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
脱泡ローラースパイラル型スペア
TSオリジナル(高翔産業)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
ハケ用 ジョイント
TSオリジナル(高翔産業)¥569税込¥6261本当日出荷VPジョイント姉妹品!刷毛とツギ柄のジョイントに! お手持ちのPCツギ柄に取付可能! 取付許容範囲:刷毛の柄の厚さが4~15mm、幅30mm程度までのもの 色々な、ねじ込み式ツギ柄が利用できます。外寸法(Φ×Hmm)28(最大36)×125取付口W32×H15(mm)
ナラシバッカーノリ付
TSオリジナル(高翔産業)¥219税込¥2411本翌々日出荷従来品より半分の長さになりました。きめ細かく柔らかいタイプ用途シーリング材やパテ材の仕上げならしに!長さ(mm)435幅(mm)50厚さ(mm)5硬さ水色(柔らかめ:25% 圧縮応力=105kPa)
プラ刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥589税込¥6481枚当日出荷から翌々日出荷接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。厚さ(mm)3全幅(mm)300
ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
TS チャンピオン刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥1,898~税込¥2,088~1箱(12本)当日出荷から3日以内出荷柔らかく塗料の含みが良い! 名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。 やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。 羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。 仕上げや、繊細な作業に適しています。用途一般・多用途毛材細羊(柔らかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)10
ミニスモールローラーハンドル
TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1本翌々日出荷から3日以内出荷丈夫で弾力のある軽量フレーム!。適度な長さで扱いやすく長時間使用しても疲れにくい!。ツギ柄装着も可能 !
二刀流 プラ刷毛(大波+小波)
TSオリジナル(高翔産業)¥709税込¥7801枚当日出荷大波・小波、二刀流のプラ刷毛 1枚で二種類の機能!作業効率アップ ! 腰が硬く、強めのシゴキが必要な時に便利。幅(mm)300溝幅(mm)(クシ目型)大波:約15、小波:10毛材ポリプロピレン溝深さ(mm)(クシ目型)大波:約10、小波:約5
木柄ゴムローラー両枠
TSオリジナル(高翔産業)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌々日出荷柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。材質ニトリルゴム硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
白豚毛金巻ラック刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥1,898~税込¥2,088~1箱(12本)当日出荷から翌々日出荷薄口なのに適度なコシ! 木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。 元々はニス刷毛の一種です。 形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。 細かい作業に向いています。 馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)40毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)6
万能メジ刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥1,998~税込¥2,198~1箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。 毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。 形状もタテ型の「万能タイプ」 薄口で、刷毛さばきがよいのが特徴です。 仕上げや、繊細な作業に適しています。用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)35毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)6
ローラージョイント
TSオリジナル(高翔産業)¥449税込¥4941本当日出荷シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
ステンレス金ベラロング
TSオリジナル(高翔産業)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から5日以内出荷長いのでロス塗材がきれいに取れる! 錆びにくいステンレス製で、 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。 ありそうでなかった金ベラのロングサイズです。 材料の混練等の本来の用途はもちろん、缶に残ったロス塗材をきれいに取るのにも活躍します。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。全長(mm)400刃長(mm)250刃厚(mm)1.5~0.6
ゴム付ナラシバッカー50mm幅
TSオリジナル(高翔産業)¥659税込¥7251本翌々日出荷従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて7種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
Z型ハンドル
TSオリジナル(高翔産業)¥409~税込¥450~1本当日出荷から翌々日出荷ワンタッチで脱着できるZ型ハンドルを各サイズでご用意しました! サイズが同じであればFA-Zローラー・FAS-Zローラー・脱泡ローラースパイラルにも使用出来ます。
スモールローラー SORA
TSオリジナル(高翔産業)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)翌々日出荷から3日以内出荷毛抜けがほとんど無く耐溶剤性抜群! 水系・溶剤系、双方の塗料に対応できる ポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ ! SORAのイメージ・スカイブルーボディです。用途一般・多用途適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)16主な用途一般・多用途
ミニパープル中毛
TSオリジナル(高翔産業)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5本)翌々日出荷パープルシリーズにミニスモールがラインナップ! 細部や狭部・R部分の塗装にも使用でき、塗装作業性抜群! 広い粘度域で含み・吐出しが良好、特に中粘度塗料に最適 ! 毛抜けがほとんど無い!用途一般・多用途材質ポリエステルタイプ中毛毛丈(mm)13外径(Φmm)芯:10適応下地平坦面~軽凸凹面
水性ナイロン刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥2,698~税込¥2,968~1箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷この価格で化学繊維(ナイロン)100% ! TS アクアリウス刷毛タイプのお徳用。用途水性塗料毛丈(mm)42毛材ナイロン100%適合塗料低~中粘度毛厚(mm)15
TS ナイロン目地刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598~税込¥2,858~1箱(12本)当日出荷から翌々日出荷速乾・水性エマルジョン塗料用 主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。 速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。 化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。 そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。用途水性塗料用・細部・狭部毛丈(mm)35毛材PET(ポリエチレンテレフタレート)60%、PBT(ポリブチレンテレフタレート)40%適合塗料低~中粘度毛厚(mm)5
ナラシバッカー200mm幅
TSオリジナル(高翔産業)¥659~税込¥725~1本翌々日出荷クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。材質独立気泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)500幅(mm)200厚さ(mm)20硬さ白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
ゴム付ナラシノリ付50mm幅
TSオリジナル(高翔産業)¥679税込¥7471本翌々日出荷従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー3mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
シリコンステッチャー
TSオリジナル(高翔産業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷塩ビシート防水に適しており、心地よい当たり具合が特徴! シリコンステッチャーはコマ部分をシリコンゴム製にしました。寸法(Φmm)コマ径:54先端幅(mm)コマ:約1
鉄柄ゴムローラー(ベア無)
TSオリジナル(高翔産業)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 TSオリジナル商品です。材質天然ゴム硬度30°(※ゴム用硬度計)
伸縮ツギ柄
TSオリジナル(高翔産業)¥499~税込¥549~1本翌々日出荷から9日以内出荷2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。 伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。用途基本長~伸長時