絞り込み
ブランド
  • エアテックス
  • モノタロウ(128)
  • 扶桑精機(1,073)
  • 大塚刷毛製造(940)
  • エスコ(859)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(835)
  • 広島(683)
  • 好川産業(670)
  • ヤヨイ化学(453)
  • インダストリーコーワ(341)
  • TRUSCO(316)
  • 尾崎亀商店(305)
  • 岩田製作所(285)
  • アネスト岩田(228)
  • ハンディ・クラウン(212)
  • 精和産業(187)
  • SK11(169)
  • アサヒペン(160)
  • TSオリジナル(高翔産業)(137)
  • 井上工具(119)
  • ヨトリヤマ(世取山)(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトクリーニングブラシ エアテックス

    ソフトクリーニングブラシ

    エアテックス(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
    ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
  • ブレイドエアホース エアテックス

    ブレイドエアホース

    エアテックス(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
    ホース径(Φmm)6
  • エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス

    エアブラシ ビューティ4プラス

    エアテックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
    付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
  • マスキングインク エアテックス

    マスキングインク

    エアテックス(5件のレビュー)
    579税込637
    1本(30mL)
    当日出荷
    マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
    容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
  • ストロングクリーナー エアテックス

    ストロングクリーナー

    エアテックス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
  • レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 排気口アタッチメント

    エアテックス(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • マスキングシート エアテックス

    マスキングシート

    エアテックス(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
    幅(mm)250
  • エアブラシ ピーススリー エアテックス

    エアブラシ ピーススリー

    エアテックス
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
  • マスキングフィルム エアテックス

    マスキングフィルム

    エアテックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
    グリーン
  • チェンジネジ(S-L) エアテックス

    チェンジネジ(S-L)

    エアテックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
  • チェンジネジ(L-S) エアテックス

    チェンジネジ(L-S)

    エアテックス(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
  • エアブラシホルダー エアテックス

    エアブラシホルダー

    エアテックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
  • レッドサイクロン用 プレフィルター エアテックス

    レッドサイクロン用 プレフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    適合SPR-L
  • エアブラシワークセット メテオ2 エアテックス

    エアブラシワークセット メテオ2

    エアテックス
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
    用途模型製作に伴う塗装に。補修に。仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
  • レギュラーエアホース エアテックス

    レギュラーエアホース

    エアテックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
  • クイックジョイント プラグ3個付き エアテックス

    クイックジョイント プラグ3個付き

    エアテックス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
  • チェンジネジ(S-M5) エアテックス

    チェンジネジ(S-M5)

    エアテックス(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    KIDS-105・102本体のホース接続ネジサイズを「M5」から「S」ヘ変換することができる部品です。
  • レッドサイクロンL2 エアテックス

    レッドサイクロンL2

    エアテックス
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
    用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
  • バッテリー用 充電アダプター エアテックス

    バッテリー用 充電アダプター

    エアテックス
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーパック専用充電アダプターです。
    周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
  • ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4用 ノズルベースセット

    エアテックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス

    エアブラシ Primaryシリーズ

    エアテックス
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
    用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
  • スパイラルホース エアテックス

    スパイラルホース

    エアテックス
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
  • エアコントロールアシスト エアテックス

    エアコントロールアシスト

    エアテックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
  • 中間接続ジョイント エアテックス

    中間接続ジョイント

    エアテックス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
  • クイックプラグ エアテックス

    クイックプラグ

    エアテックス
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    クイックジョイントと対になるアイテムです。 クイックプラグ+クイックジョイントでパーツ同士を脱着可能にします。
  • レッドサイクロン用 ホースジョイント エアテックス

    レッドサイクロン用 ホースジョイント

    エアテックス
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • レッドサイクロン用 排気ホース エアテックス

    レッドサイクロン用 排気ホース

    エアテックス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    長さ(m)1.4
  • スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックス

    スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)

    エアテックス
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
    セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
  • 絵具カップ(ビューティー4用) エアテックス

    絵具カップ(ビューティー4用)

    エアテックス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様ふた付取付ねじS1/8
  • ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト

    エアテックス
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。 ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング) エアテックス

    エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)

    エアテックス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
    用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
  • エアブラシスタンド エアテックス

    エアブラシスタンド

    エアテックス(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    4日以内出荷
    どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
    材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
  • グリス エアテックス

    グリス

    エアテックス
    389税込428
    1個(10g)
    当日出荷
    押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
  • レギュレーターシート エアテックス

    レギュレーターシート

    エアテックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
  • バッテリーパック エアテックス

    バッテリーパック

    エアテックス
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    このバッテリーを使用することでコードレス化が可能です。 電源のない場所での使用やコードフリーで使用したい場合にご活用ください。
    適合機種エンジェル&アローツー、メテオ、スピカ、ミスティ、エコモ、レッドサイクロン連続使用時間(分)90~120(フル充電時)充電時間(時間)4
  • コンプレッサー APC005D エアテックス

    コンプレッサー APC005D

    エアテックス
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
    仕様エアタンクなし付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
  • XPシリーズ用 交換部品 エアテックス

    XPシリーズ用 交換部品

    エアテックス
    459税込505
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ビューティ4用ノズル エアテックス

    ビューティ4用ノズル

    エアテックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビューティ4トリガー用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4トリガー用 ノズルベースセット

    エアテックス
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品