絞り込み
ねじの呼び
- M12(35)
- M16(52)
- UNF 1/2(13)
- W3/4(13)
車輪径(Φmm)
- 75(92)
ストッパー
- あり(36)
- なし(40)
材質(車輪)
- その他(2)
- ウレタン(23)
- エラストマー(6)
- ゴム(20)
- ナイロン(29)
- 樹脂(6)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 40(2)
- 50(9)
- 50.014(1)
- 55(2)
- 58.8(2)
- 60(22)
- 65(2)
- 68.6(3)
- 70(19)
- 80(31)
- 400(1)
車輪タイプ
単輪(70)
単輪
取付高(mm)
- 97
- 58(17)
- 59(27)
- 60(22)
- 67(22)
- 68(79)
- 69(25)
- 74(38)
- 85(86)
- 89(48)
- 95(81)
- 103(25)
- 104(16)
- 107(23)
- 115(25)
- 126(136)
- 138(56)
- 152(31)
- 173(38)
- 196(43)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 20(8)
- 25(40)
- 26(22)
- 27(24)
20・25・26・27
金具仕上
- クロームメッキ(6)
- ステンレス(20)
- 三価クロム(13)
- 三価ユニクロ(16)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(34)
- ハンマーキャスター(22)
- ナンシン(17)
- 東正車輛(8)
- ワコーパレット(8)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・ナンシン・東正車輛・ワコーパレット・TRUSCO・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジコミ式キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥879~税込¥967~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から9日以内出荷ネジコミ式キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥769税込¥8461個当日出荷から9日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から10日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
ナンシン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン・白車輪幅(mm)20ステム径(Φmm)22ナット対辺(mm)17ステム長(mm)39
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番440-5838長さ(mm)40材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥729~税込¥802~1個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,288税込¥2,5171個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から9日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレス製エラストマーキャスター自在75径
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 75径ウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪