絞り込み
車輪径(Φmm)
- 130
- 32(3)
- 38(12)
- 40(61)
- 42(2)
- 50(162)
- 52(3)
- 65(133)
- 73(2)
- 75(171)
- 85(52)
- 100(186)
- 125(150)
- 150(90)
- 200(9)
車輪タイプ
単輪(2)
ストッパー
- あり(2)
材質(車輪)
- ゴム(3)
車輪幅(mm)
- 38(1)
- 42(2)
取付高(mm)
- 165(1)
- 186.6(2)
- 196(1)
165・186.6・196
許容荷重(daN)
- 180(1)
- 1760(2)
180・1760
金具仕上
- ユニクロメッキ(1)
- 表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート(1)
ユニクロメッキ・表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- ナンシン(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

ジャッキキャスター(足場用キャスター)
ナンシン(11件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から8日以内出荷作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200径(Φmm)ジャッキ:35金具仕上表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート車輪ゴム車輪ストッパーありジャッキ寸法(mm)長さ:350ロッド長さ(m)棒:93調整量(mm)120車輪タイプ単輪
差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35ロッド長さ(m)棒:93