「種類」から絞り込む
エルボ(58)
キャップ(8)
ソケット(28)
チーズ(47)
ニップル(12)
パイプ(4)
ブッシング(46)
プラグ(6)
ユニオン(3)
その他(1)
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)4
テープ厚さ(mm)2
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
長さ10M×50mm。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用
材質ポリエチレン
幅(mm)50
長さ(m)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
25mm×長さ10M。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)
材質ポリエチレン
幅(mm)25
長さ(m)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。パイプをカットして取付幅を調整
材質青銅
こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質塩化ビニル樹脂
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
材質ポリエチレン
仕様信号線穴付
形状キャップ
1個
¥229
税込¥252
欠品中
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様ネジ部先端ローレット加工
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法D(mm)12
接続ねじ種類PJ
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20
使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)-20~60
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28
使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様パッキン付
材質黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
1袋(5個)
¥599
税込¥659
当日出荷
1組(2個)
¥38
税込¥42
当日出荷
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304
形状キャップ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1袋(5個)
¥429
税込¥472
当日出荷
用途大便器用
仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付
材質ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。