絞り込み
呼び径(A)
- 8(5)
- 10(16)
- 15(47)
- 20(46)
- 25(49)
- 32(39)
- 40(53)
- 50(53)
- 65(40)
- 80(40)
- 100(40)
- 125(28)
- 150(28)
- 200(22)
- 250(17)
- 300(16)
材質
- ガラス(16)
- ゴム(3)
- シリコン(4)
- ステンレス(58)
ブランド
- スリーエム工業
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,199)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,050)
- TOTO(2,286)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,088)
- エスコ(1,751)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(573)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(515)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(473)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る

捻込サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
捻込サイトグラス ボール入
スリーエム工業¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込ゲージバルブ プラグ弁付
スリーエム工業¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き
スリーエム工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込フートバルブ
スリーエム工業¥49,980~税込¥54,978~1個17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
捻込サイトグラス ノズル式
スリーエム工業¥25,980~税込¥28,578~1個32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付
スリーエム工業¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
スリーエム工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース