絞り込み
呼び径(A)
  • 15(5)
  • 20(24)
  • 25(25)
  • 32(27)
  • 40(27)
  • 50(30)
  • 65(30)
  • 80(29)
  • 100(29)
  • 125(29)
  • 150(29)
  • 200(28)
  • 250(24)
  • 300(23)
  • 350(6)
  • 400(6)
  • 450(5)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • -(1)
材質
  • スチール(21)
  • ステンレス(15)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • アトムズ
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(3,504)
  • カクダイ(3,223)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
  • INAX(LIXIL)(2,467)
  • TOTO(2,315)
  • KVK(2,264)
  • ミヤコ(1,667)
  • RS PRO(1,148)
  • KITZ(キッツ)(919)
  • GAONA(ガオナ)(914)
  • セキスイ(846)
  • オンダ製作所(813)
  • 未来工業(553)
  • ベン(536)
  • アカギ(516)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(499)
  • リケン(495)
  • テクノフレックス(420)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アトムズカップリング FZタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FZタイプ

    アトムズ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
  • シリコン補修テープ アトムズ

    シリコン補修テープ

    アトムズ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
    用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下
  • アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム

    アトムズ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
  • アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム

    アトムズ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
  • アトムズカップリング ERタイプ アトムズ

    アトムズカップリング ERタイプ

    アトムズ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
    用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • アトムズカップリング CXタイプ アトムズ

    アトムズカップリング CXタイプ

    アトムズ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
    用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング寸法L(mm)60寸法l(mm)ゴムシーリング:23サイズ(mm)六角棒:5
  • アトムズカップリング CHタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ 日水協品

    アトムズ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
  • アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FD-Lタイプ

    アトムズ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品

    アトムズ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
  • アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品 アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品

    アトムズ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
  • アトムズカップリング KCタイプ アトムズ

    アトムズカップリング KCタイプ

    アトムズ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • アトムズカップリング FXタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FXタイプ

    アトムズ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 アトムズ

    TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手

    アトムズ
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
    用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE種類防振継手接続方式ルーズフランジ使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水JIS規格JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
  • アトムズカップリング KCタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング KCタイプ 日水協品

    アトムズ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム

    アトムズ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
  • アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品 アトムズ

    アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品

    アトムズ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から53日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング FXタイプ 日水協品

    アトムズ
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 アトムズ

    アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用

    アトムズ
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
    用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手/防振継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装材質(フランジ)SS400・SUS304 他材質(ゴム)EPDMゴム伸縮量(許容変位量)(mm)伸長40/圧縮60伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60
  • アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設低圧用 アトムズ

    アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設低圧用

    アトムズ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
    用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手JIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60
  • アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出高圧用 アトムズ

    アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出高圧用

    アトムズ
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
    用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手JIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60
  • アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出低圧用 アトムズ

    アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出低圧用

    アトムズ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
    用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手JIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60
  • A・DRジョイント 露出配管用排水ジョイント アトムズ

    A・DRジョイント 露出配管用排水ジョイント

    アトムズ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
    用途汚水・雨水など材質内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304種類軟質塩ビ製変位吸収継手使用流体汚水、雨水など
  • PF-FLEX PTFE製防振継手 アトムズ

    PF-FLEX PTFE製防振継手

    アトムズ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
    用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:FCD450/SUS304/SS400、グロメット:合成ゴム、ベローズ:フッ素樹脂(PTFE)、補強リング:SUS304、ワッシャー:SS400、Uナット:SS400、ストッパーボルト:SS400種類防振継手適合規格国土交通省仕様書適合品山数3使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水などJIS規格JIS10K適合流体給湯・純水・薬液偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)5
  • I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ

    I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント

    アトムズ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)
  • W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手 アトムズ

    W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手

    アトムズ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    防振性能抜群、EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)

    アトムズ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品

    アトムズ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム

    アトムズ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

    アトムズ
    65,980税込72,578
    1個
    47日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • アトムズカップリング GRタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ 日水協品

    アトムズ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品

    アトムズ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    (一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途消火配管の接続に(湿式、乾式)材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304形状カップリング偏角(°)±1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材