絞り込み
材質
- その他(7)
- アルミ(4)
- スチール(18)
- ステンレス(10)
ブランド
- クリモト(栗本鉄工所)
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,504)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,148)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(846)
- オンダ製作所(813)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。材質アルミ長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。長さ(m)【直線】4、【圧縮】1融点(℃)【AI】660使用温度(℃)(許容温度)100耐圧(Pa)-500~+500
スーパーコンパクトフレキダクト
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。長さ(m)【直線】2.5、【圧縮】0.5融点(℃)【Al】660使用温度(℃)(許容温度)100耐圧(Pa)-500~+500
片落管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ寸法S(mm)(両側差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
サイレントフレキNタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から13日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
取出カラー(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から5日以内出荷用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質亜鉛めっき鋼板タイプ取出カラー寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
T管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状T管寸法H(mm)30寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)
クリモト(栗本鉄工所)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
アルミWコンパクトフレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から4日以内出荷軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。材質アルミ長さ(m)1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
アルミフレキ(Wタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。長さ(m)【直線】2、【圧縮】1融点(℃)【AI】660使用温度(℃)(許容温度)100耐圧(Pa)-500~+500
サイレントフレキMタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
アルミWフレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
ニップル(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
コンパクトサイレント
クリモト(栗本鉄工所)¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷から10日以内出荷コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
T管(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
取出カラー(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
鉄フレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Fe】1536、【Zn】419耐圧(Pa)-500~+500
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース