カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(6)
- 継手・パイプ(297)
- バルブ(31)
- 吊・支持金具(1)
- パッキン類(3)
- フレキシブルホース・ダクトホース(98)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- 村部フランヂ(114)
- TOZEN(トーゼン)(79)
- テクノフレックス(34)
- 南国フレキ工業(31)
- ゼンシン(28)
- ブリストワ(26)
- KITZ(キッツ)(19)
- イシグロ(14)
- トーフレ(12)
- アトムズ(10)
- 倉敷化工(9)
- 東和高圧(8)
- セキスイ(7)
- 東洋バルヴ(7)
- 大同特殊工業(4)
- 前澤化成工業(4)
- エスコ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ダイコー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
配管・水廻り設備部材 :「SS400」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
I-VALUE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷から10日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】
大同特殊工業¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から8日以内出荷振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き
トーフレ¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から4日以内出荷材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)種類防振継手使用流体冷温水
エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400
セキスイ¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷低反力 優れた耐久性 給水一次側に材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
大同特殊工業¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400
ダイコー¥699~税込¥769~1枚当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400
ダイコー¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4材質(フィラー)膨張黒鉛
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース