絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 0.5(7)
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 5(8)
  • 6(15)
  • 9(13)
  • 10(16)
  • 15(78)
  • 18(94)
  • 19(14)
  • 20(32)
  • 21(29)
  • 24(88)
  • 25(16)
  • 30(71)
  • 38(10)
  • 40(29)
  • 50(63)
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(14)
  • 用途多用途(2)
  • 用途梱包用(3)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(12)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 弱粘着(2)
  • 強力(3)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(5)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(3)
基材
  • ステンレス箔(1)
  • ポリエステル(1)
  • 紙系(34)
テープ長さ(m)
  • 16(7)
  • 18(33)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(5)
  • 54.9(1)
  • 55(2)
16・18・30・33・50・54.9・55
粘着剤
  • アクリル系(20)
  • ゴム系(13)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.078(1)
  • 0.08(5)
  • 0.083(1)
  • 0.085(2)
  • 0.088(1)
  • 0.09(8)
  • 0.091(1)
  • 0.092(2)
  • 0.096(2)
  • 0.1(8)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.155(1)
  • 0.17(3)
  • 0.175(1)
  • 0.18(1)
0.06・0.078・0.08・0.083・0.085・0.088・0.09・0.091・0.092・0.096・0.1・0.11・0.12・0.14・0.155・0.17・0.175・0.18
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • ニチバン(8)
  • カモ井加工紙(7)
  • G-Too(7)
  • セキスイ(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
  • ニトムズ(3)
  • TRUSCO(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • NISAKU(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・ニチバン・カモ井加工紙・G-Too・セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・エスコ・コクゴ・NISAKU
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12
15(78)
18(94)
20(32)
21(29)
24(88)
25(16)
30(71)
40(29)
50(63)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2007件のレビュー)
    489税込538
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ モノタロウ

    マスキングテープ

    モノタロウ(479件のレビュー)
    329税込362
    1パック(10巻)
    当日出荷
    コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
    用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    71税込78
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    839税込923
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
  • シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H

    3M(スリーエム)(27件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1ケース(100巻)
    当日出荷から38日以内出荷
    前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
    用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
  • マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 143N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10巻)
    当日出荷
    和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
  • 弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン

    弱粘着マスキングテープ No.252A

    ニチバン(8件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10巻)
    当日出荷
    弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
    用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    879税込967
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ

    マスキングテープ(建築塗装用)

    ニトムズ(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
    用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
  • 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.2311

    ニチバン(61件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
    用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
  • 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙

    車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS

    カモ井加工紙(32件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。
    用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO

    耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
    用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
  • 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO

    建築塗装用マスキングテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    639税込703
    1セット(10巻)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
  • 建築塗装用マスキングテープS ニトムズ

    建築塗装用マスキングテープS

    ニトムズ
    99税込109
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
    用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとしてテープ長さ(m)18主な用途塗装用粘着力(N/10mm)2.06引張強度(N/10mm)38.3
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ No.3303-HG

    カモ井加工紙(18件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
    用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
  • 車両塗装用マスキングテープ ニチバン

    車両塗装用マスキングテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10巻)
    当日出荷
    被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
    用途車両塗装マスキング用など
  • 3M和紙テープ343 3M(スリーエム)

    3M和紙テープ343

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10巻×10パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
  • マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKU

    マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版

    NISAKU(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
    適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27
  • マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ

    マスキングテープ プリント基板用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    739税込813
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)70
  • 建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙

    建築用マスキングテープ GREAT SASUKE

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10巻)
    当日出荷
    テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
    用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン

    紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208

    ニチバン(5件のレビュー)
    769税込846
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
    用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
  • 建築塗装用マスキングテープ ニチバン

    建築塗装用マスキングテープ

    ニチバン(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10巻×10パック)
    当日出荷
    引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
    用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
  • プリント基板用エレップマスキング N-300 日東電工(旧:Permacel)

    プリント基板用エレップマスキング N-300

    日東電工(旧:Permacel)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
    用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
  • 建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)

    建築塗装用マスキングテープ EXPP

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10巻×10パック)
    当日出荷から8日以内出荷
    伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
    用途建築塗装用、建築塗装マスキング
  • 建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙

    建築用マスキングテープ 千鳥

    カモ井加工紙
    669税込736
    1セット(10巻)
    当日出荷
    適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。
    用途建築塗装用適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車両用マスキングテープ No.241 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.241

    ニチバン(8件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10巻)
    当日出荷
    粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
    用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
  • マスキングテープ 183 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 183

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
    用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
  • BLUE BOSS カモ井加工紙

    BLUE BOSS

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(10巻)
    当日出荷
    引き出しが軽く、手切れ性、直線性も良く、ブルー色で抜群の見切り性。耐熱・耐候性にも優れ、作業性の良いテープです。
    用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープテープ233P 3M(スリーエム)

    クレープテープ233P

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
  • シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工(旧:Permacel)

    シーリング用マスキングテープ No.7280

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(100巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
    用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
  • クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 401+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
    用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • クレープテープ ニチバン

    クレープテープ

    ニチバン
    6,690税込7,359
    1箱(20巻)
    当日出荷
    強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
  • 紙粘着テープ No.652 セキスイ

    紙粘着テープ No.652

    セキスイ
    639税込703
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入) セキスイ

    和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)

    セキスイ
    799税込879
    1パック(10巻)
    当日出荷
    薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
    用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
  • シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙

    シーリングマスキングテープ SB246KP

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10巻)
    当日出荷
    SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
    用途セルフクリーニングボード用ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
  • 12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻) エスコ

    12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-12Aテープ厚さ(mm)0.08
  • 耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ 4330

    tesa(テサ/テサテープ)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50特性耐熱
  • アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅 G-Too

    アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅

    G-Too
    12,980税込14,278
    1式(12巻)
    5日以内出荷
    クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
    用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
マスキングテープ