絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.18・7・10・12・12.7・15・16・18・24・25・30・32.9・33・45・50・54.8・55・65.8・66・100・テープ長さ(m)をもっと見る
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
0.05・0.055・0.06・0.08・0.082・0.083・0.085・0.09・0.096・0.1・0.105・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・エスコ・カモ井加工紙・RS PRO・ニチバン・アーテック[学校教材・教育玩具]・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工(旧:Permacel)・アサヒペン・ホリコー・リンレイテープ・G-Too・寺岡製作所・アズワン・セキスイ・TRUSCO・ステップ・ROLLINGDOG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
326件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 得々マスキング    NEW HG 黄 ハンディ・クラウン

    得々マスキング NEW HG 黄

    ハンディ・クラウン
    379税込417
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    ●はがした時にのり残りが少なく、耐久性に優れたハイグレードタイプのマスキングテープです。●のり残りが少なく下地を傷めにくいので、壁紙やビニールクロスにも安心してご使用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851A

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
    用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
  • すき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3m アストロ

    すき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3m

    アストロ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    防水テープ 防カビテープ 折り目付き 補修テープ マスキングテープ すき間をふさいで埃や水が入るのを防ぐ コーナーテープ 汚れ防止 すき間を埋める シーリングテープ
    用途【隙間を埋めて掃除をラクにするテープ】お手入れしづらい隙間にホコリや水が入るのを防ぐテープ。【水回りの隙間を塞ぎカビやサビを防止】水回りの隙間を塞いでおくことで、カビやサビの発生を防止。物をぶつけやすい角や幅木の保護、キズ隠しなどにも使える。【折り目付きで直角面にも貼り付け簡単】折り目付きで壁際などの直角面にもピタッと貼り付けできる。【ハサミでカットOK・さまざまな場所で】お好きな長さにハサミで簡単にカット可能。たっぷり長さ3m。シンクやコンロ回り、洗面台、浴室ドア、トイレの隙間などに。材質[基材]PVC・[粘着剤]アクリル系・[剥離紙]紙ホワイト質量(g)95寸法(幅W×長さL)(mm)約22×3000
  • シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工(旧:Permacel)

    シーリング用マスキングテープ No.7280

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(120巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
    用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
  • 極細養生テープ 白 HBBTシリーズ ホリコー

    極細養生テープ 白 HBBTシリーズ

    ホリコー
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
    仕様●色:白●幅(mm):10●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9745アズワン品番67-2235-45
  • クレープテープ ニチバン

    クレープテープ

    ニチバン
    4,398税込4,838
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
  • BLUE BOSS カモ井加工紙

    BLUE BOSS

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(2巻×10パック)ほか
    当日出荷
    引き出しが軽く、手切れ性、直線性も良く、ブルー色で抜群の見切り性。耐熱・耐候性にも優れ、作業性の良いテープです。
    用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ(躯体シーリング用) カモ井加工紙

    マスキングテープ(躯体シーリング用)

    カモ井加工紙
    859税込945
    1セット(8巻)ほか
    当日出荷
    低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。 貼り直しが可能で、作業性に優れています。
    用途躯体用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離
  • シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
    用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
  • ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ ホリコー

    ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ

    ホリコー
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    。ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。ショットブラスト時のマスキング用。
    グレー基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.66粘着剤ゴム系主な用途養生用特性強靭
  • 和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入) セキスイ

    和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)

    セキスイ
    799税込879
    1パック(10巻)
    当日出荷
    薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
    用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
  • クレープテープ 3310 ニチバン

    クレープテープ 3310

    ニチバン
    6,698税込7,368
    1袋(5巻)ほか
    当日出荷
    強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
    用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
    用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムテープ 3M(スリーエム)

    トリムテープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    当日出荷
    塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにするマスキングテープです。モール(トリム)とボディーの間にテープを差し込み、浮かせる事により塗装がなじみ易くなり、仕上がりが良くなります。使用部位により、テープ差し込み巾をお選びください。90℃、40分の乾燥に耐えます。
  • マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙

    マスキングテープ建築用 LUPIN

    カモ井加工紙
    1,498税込1,648
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷
    特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
    用途建築塗装用適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    759税込835
    1パック(7巻)
    欠品中
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 30mmX18m 4巻入り 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 30mmX18m 4巻入り

    3M(スリーエム)
    959税込1,055
    1パック(4巻)
    当日出荷
    3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
    用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1790アズワン品番64-5278-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ 3M(スリーエム)

    マスキングテープ

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(15巻)
    当日出荷
    和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。接着力、のり残りの少なさ、タテ裂けが起こりにくい、アールの取り易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。
  • フィルムマスキングテープ NO.644W 寺岡製作所

    フィルムマスキングテープ NO.644W

    寺岡製作所
    559税込615
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
    用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    3M(スリーエム)
    849税込934
    1パック(6巻)
    当日出荷
    細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
    ブルーテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09基材平面紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34
  • マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:100mm,長さ:50m RS PRO

    マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:100mm,長さ:50m

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RS PRO 10
    仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 100mm長さ = 50m厚さ = 0.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
    用途軽包装作業や、仮止め用などテープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)0.96引張強度(N/10mm)34特性手で切れる紙管サイズ(Φ)25(内径)
  • トリムテープ(差し込み幅10mm)#6349 3M(スリーエム)

    トリムテープ(差し込み幅10mm)#6349

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
  • 汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス

    汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)

    キラックス(1件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
    用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
  • 紙粘着テープ No.652 セキスイ

    紙粘着テープ No.652

    セキスイ
    499税込549
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソフトテープ チューブ 3M(スリーエム)

    ソフトテープ チューブ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(7本)
    当日出荷
    中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
    用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分トラスコ品番835-7757耐熱温度(℃)80(約40分)主な用途マスキング
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 9mmX18m 12巻入り 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 9mmX18m 12巻入り

    3M(スリーエム)
    849税込934
    1パック(12巻)
    当日出荷
    3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
    用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番108-6701アズワン品番65-1945-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 徳用マスキングテープ ステップ

    徳用マスキングテープ

    ステップ
    929税込1,022
    1個(4巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    塗装のはみ出し防止に。
  • マスキングテープ 183 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 183

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
    用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
  • 建築用和紙テープ リンレイテープ

    建築用和紙テープ

    リンレイテープ
    6,998税込7,698
    1箱(50巻)ほか
    19日以内出荷
    丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。 直線性に優れ美しい見切りを実現。
    用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)8引張強度(N/cm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインラインマスキングテープ 2800 3M(スリーエム)

    ファインラインマスキングテープ 2800

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
    用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
  • マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙

    マスキングテープ ミラクルミント

    カモ井加工紙(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5巻)ほか
    当日出荷
    超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
    用途超弱粘着テープ
  • 超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99

    超曲面用耐熱マスキングテープ

    SOFT99(3件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
    テープ厚さ(mm)0.105基材厚さ(mm)0.080耐熱温度(℃)150
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン
    899税込989
    1包(12巻)
    欠品中
    手切れ性が良くのり残りの少ないテープです
    材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】9×18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×54×110
  • ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ビニルマスキングテープ(工業塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
  • 15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ

    15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-15Aテープ厚さ(mm)0.08
  • 50mmx20m てれこテープ エスコ

    50mmx20m てれこテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1個
    欠品中
    用途ボディーのすき間養生用エスコ品番EA944MP
  • 極細養生テープ 白 HBBTシリーズ ホリコー

    極細養生テープ 白 HBBTシリーズ

    ホリコー
    149税込164
    1巻
    当日出荷
    手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    3M(スリーエム)
    819税込901
    1セット(4巻)
    当日出荷
    トラスコ品番102-6246厚さ(mm)0.09質量(g)250テープ厚さ(mm)0.09
  • 12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻) エスコ

    12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-12Aテープ厚さ(mm)0.08
マスキングテープ