絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.18・7・10・12・12.7・15・16・18・24・25・30・32.9・33・45・50・54.8・55・65.8・66・100・テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
0.05・0.055・0.06・0.08・0.082・0.085・0.086・0.09・0.096・0.1・0.105・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(87)
- カモ井加工紙(35)
- エスコ(27)
- RS PRO(23)
- ニチバン(18)
- アーテック[学校教材・教育玩具](17)
- ニトムズ(13)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- アサヒペン(9)
- ホリコー(8)
- リンレイテープ(7)
- G-Too(7)
- 寺岡製作所(5)
- アズワン(4)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(4)
- ステップ(4)
- ROLLINGDOG(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・カモ井加工紙・エスコ・RS PRO・ニチバン・アーテック[学校教材・教育玩具]・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工(旧:Permacel)・アサヒペン・ホリコー・リンレイテープ・G-Too・寺岡製作所・アズワン・セキスイ・TRUSCO・ステップ・ROLLINGDOG・ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む

ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から51日以内出荷高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。色ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
マスキング用和紙粘着テープ
リンレイテープ¥6,298税込¥6,9281箱(40巻)ほか19日以内出荷耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.089伸び(%)5引張強度(N/cm)37.6RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO 紙,幅:19mm,長さ:50m 白
RS PRO¥489税込¥5381個当日出荷AT6300では、軽クレープ紙に溶剤系ゴム樹脂接着剤が塗布されています。装飾、ドリル、スプレー作業中のマスキングに最適で、マスキングテープとも呼ばれています。剥がしやすく、切り取りやすい 再配置可能 低強度 3時間まできれいにはがせる 規格準拠仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
紙粘着テープ
ニチバン¥899税込¥9891包(12巻)欠品中手切れ性が良くのり残りの少ないテープです材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】9×18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×54×110
クレープマスキングテープ 201+
3M(スリーエム)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷汎用紙基材マスキングテープになります。 主に常温~100℃ 30分の環境下でご利用頂く事ができます。用途中軽量物結束、仮固定、汎用マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応
粗面用マスキングテープPT-5
ニトムズ(6件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻当日出荷接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。テープ厚さ(mm)0.17
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(24巻)当日出荷タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!用途シール養生中に。色イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
3M(スリーエム)¥819税込¥9011セット(4巻)当日出荷トラスコ品番102-6246厚さ(mm)0.09質量(g)250テープ厚さ(mm)0.09
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,547税込¥1,7021巻3日以内出荷耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。 各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/cm)2.74特性耐熱サービス分類オーダー・加工
シーリング用マスキングテープ
カモ井加工紙¥9,498税込¥10,4481箱(70巻)当日出荷砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。用途セルフクリーニングボード用RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から41日以内出荷150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。用途焼付け塗装マスキング、仮固定色イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
フレキシーブレンディングテープ
イスコ¥4,298税込¥4,7281ケース7日以内出荷本製品は部分補修塗装作業の際、補修前の塗装面と補修後の塗装面との境をよりスムーズにするためのお手伝いをするスポンジテープ。非常に優れた伸縮性と柔軟性がホイールアーチのプレスラインはもちろんのこと、複雑な形状のバンパーエッジ、フェンダー、ドアパネル、ルーフなどの急角度ラインだけでなくテープが貼りにくいような凸凹した形状部など様々な箇所に対応。ぼかしが必要な際部分のぼかしマスキングが熟練並みに簡単に行える。”ぼかしマスキング”テープ幅(mm)15テープ長さ(m)25耐熱温度(℃)95入数6パック
極細養生テープ 白 HBBTシリーズ
ホリコー¥569税込¥6261巻当日出荷手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。仕様●色:白●幅(mm):20●原産国:日本●コード番号:384-9737アズワン品番67-2235-41
極細養生テープ 白 HBBTシリーズ
ホリコー¥229税込¥2521巻当日出荷手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。仕様●色:白●幅(mm):8●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9743アズワン品番67-2235-47
ふすま貼り用 マスキングテープ
アサヒペン(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ふすま枠にのりがつくのを防ぎます。 アイロン貼りふすま紙に最適です。使用面積標準ふすま約2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングマスキングテープNo.2541
ニチバン¥639~税込¥703~1パック(5巻)ほか当日出荷巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。![マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62796076-260501-02.jpg)
マスキングテープ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥400税込¥4401個当日出荷手帳やラッピングに、心くすぐるレトロフラワー。どこか懐かしくて今っぽい。昭和レトロな花柄にときめく、ちょっぴり懐かしくてキュートなマスキングテープです。鮮やかなブルーに映える白と黄色のマーガレット柄が魅力のマスキングテープです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。毎日のちょっとしたシーンに華やかさを添えてくれるアイテムです。材質:和紙。サイズ:幅1.5cm×5m巻用途手帳・手紙・工作のデコレーション用マスキングテープやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質和紙種類レトロフラワー 木春菊寸法(幅W×長さL)(cm×m)1.5×5包装形態袋入り
アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅
G-Too¥6,398~税込¥7,038~1式(12巻)5日以内出荷クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に色赤長さ(m)16
メッキマスキング用アルミテープ
マクセル¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から35日以内出荷スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。用途(1) メッキマスキング用
クレープマスキングテープ 301+
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻当日出荷非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系色白RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)
まつうら工業(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(30巻)当日出荷粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。アズワン品番65-1840-22再生紙使用マーク適合
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥7,098税込¥7,8081箱(10mm×120巻)当日出荷用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)76.4巻戻し力(N/18mm)5.6
マスキングテープ
コクゴ¥899~税込¥989~1巻(54.9m)7日以内出荷高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。用途高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。厚さ(mm)0.18テープ厚さ(mm)0.18抵抗値(Ω)1.2×1011
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2巻)当日出荷トラスコ品番116-3405厚さ(mm)0.155質量(g)68使用温度範囲(℃)150/(60分)引張強度34.23N/10mmテープ厚さ(mm)0.155粘着力3.33N/10mm特性耐熱
両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)
日東エルマテリアル¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
和紙シーリングテープ
3M(スリーエム)¥7,698税込¥8,4681箱(10本)翌々日出荷ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
シーリング用マスキングテープ
リンレイテープ(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(70巻)ほか当日出荷紙切れを起こしにくい丈夫な紙を使用した弱粘着タイプのシーリング用テープです。用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.098伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入)
カモ井加工紙¥8,298税込¥9,1281箱(70巻)当日出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。トラスコ品番809-2476質量(g)226テープ厚さ(mm)0.09



























![マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62796076-260501-02.jpg)