マイクロカットシュレッダ M10Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。
細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)色ブラックリバース機能あり細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737質量(kg)24.5消費電力(W)485[50Hz/60Hz]細断方法マイクロカット/2×10mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)22枚[50Hz]21枚[60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz]定格運転時間(分)30細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)最大細断枚数22枚[50Hz]21枚[60Hz]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
マイクロカットシュレッダA3312Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369消費電力(W)(50/60Hz)150連続使用時間(分)定格:5ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数5細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)細断形状マイクロカット2×10mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369最大細断枚数(50Hz/60Hz)5オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
オフィスクロスカットシュレッダM3330Xアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌日出荷
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600消費電力(W)(50/60Hz)300連続使用時間(分)定格:15ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)18細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数19細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)細断形状クロスカット4×30mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600最大細断枚数(50Hz/60Hz)19オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
オフィスシュレッダ M10Xアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌日出荷
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状クロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)色ブラックリバース機能あり細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737質量(kg)24.5消費電力(W)485[50Hz/60Hz]細断方法クロスカット/4×40mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz]定格運転時間(分)30細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)最大細断枚数A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
マイクロカットシュレッダ A32Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)色ホワイトリバース機能あり細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535質量(kg)9.65消費電力(W)250[50Hz/60Hz]細断方法マイクロカット/2×12mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚定格運転時間(分)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)最大細断枚数9枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
オプティマックスマイクロOPM35アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌日出荷
自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。
質量(kg)14.7消費電力(W)580 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710細断速度毎分1.8m/毎分2.2m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)12枚/11枚最大細断枚数13枚/12枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格運転時間(分)連続30細断方法マイクロカット2×15mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )
オプティマックスクロスOPX35アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌日出荷
自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。
質量(kg)14.5消費電力(W)580 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710細断速度毎分1.8m/毎分2.1m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)18枚/17枚最大細断枚数19枚/18枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)29RoHS指令(10物質対応)対応定格運転時間(分)連続30細断方法クロスカット4×40mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります