カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(159)
- 梱包機器(32)
- 緩衝材(391)
- 包装紙・防錆紙(136)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(154)
- 荷札・デリバリーパック(147)
- さげ手・手提げホルダー(22)
- 封函機・封箱針(9)
- 袋(779)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(148)
- 袋用シーラー(159)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(82)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(40)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(53)
- 梱包用作業用品・工具(114)
- 小型結束機(122)
- バーコードリーダー(514)
- ロープ、ヒモ(1,247)
- 輪ゴム・ゴムバンド(197)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(535)
- モバイルターミナル(143)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(407)
- エスコ(318)
- TRUSCO(206)
- unitech(198)
- 福助工業(170)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(135)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- IGO(75)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(63)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

PPロープ 5MMX80M
アイネット¥359税込¥3951巻当日出荷から4日以内出荷柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
樹脂製バックル
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。色黒![オーバンド スヴェルト 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61446158-210318-02.jpg)
オーバンド スヴェルト
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥429税込¥4721袋(2本)当日出荷ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。用途固定・まとめ用、整理整頓用として。トラスコ品番137-5848厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴム色ネイビー/ワインレッド質量(g)15厚さ1.1mm穴数4番手#55×16折径(mm)220切り幅(mm)16
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セットほか当日出荷から7日以内出荷バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能RoHS指令(10物質対応)対応
PPロープ
アイネット¥299税込¥3291巻(80m)当日出荷柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
カーペットオンカーペット固定シート
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4枚)当日出荷重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙幅(mm)100色白長さ(m)0.1基材ナイロン粘着剤ゴム系
DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル
Zebra Technologies¥39,980税込¥43,9781本当日出荷DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm対応コード二次元バーコード動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65読取方式イメージャ方式イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
手が痛くなりにくい平らな紙ひも
アイメディア(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷荷物、新聞紙、雑誌などを梱包するに便利です。 平たい紙ひもだから握った時に圧力が分散されるので丸紐に比べてくいこみにくいです。 むすびやすくほどけにくいです。 クラフト調なのでラッピング用リボンとしても使えます!寸法(Φ×高さH)(cm)(約)10.2×10
シートカッター SECUMAX OPTICUT PULL
martor(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。引いてカットするタイプです。刃は1枚で4ヵ所使えます。用途様々なフィルム・シートのカットに。トラスコ品番856-6591材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)110質量(g)74刃厚(mm)0.4適合替刃370402018年トラスコ掲載ページ4 1120
ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
不織布手提げバッグ 小
サンナップ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷やわらかく、やさしい布のような風合い。 はっ水性があり、雨の日でも安心。 エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。 名入れをすれば格好の販促ツールに。仕様縫製、底段ボール紙付入数(枚)10耐荷重(kg)10
エアークッション封筒
DSLINE(3件のレビュー)¥549税込¥6041袋(10枚)当日出荷ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。 クッション性に優れ幅広く利用されています。 発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。寸法(mm)210×297サイズA4
麻紐(ホビー向け)ホワイト色
コクヨ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。 巻き方法/チーズ巻き巻種類チーズ巻き
バリアOP Yタイプ
福助工業(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100枚)当日出荷バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。種類三方袋入数(枚)100
マジクロスH 強粘着剤付(フック)
シンワ(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
ディックPPバンドPタイプ(一般手締め・ストッパー用)
大日製罐(DIC)(5件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(5巻)当日出荷手に優しい手締め用。梱包機を使用しないので、場所を選ばず簡易梱包。用途手締用 ストッパー用仕様印刷バンド種別ストッパー用PPバンド材質ポリプロピレン内径(Φmm)150外径(Φmm)330伸度(%)20以下破断強力(N)1372
コード式温度調節機能付きヒートガン
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷デジタル画面で熱風温度などを表示 。約55~550℃まで温度調節が可能 。8段階で風量調節が可能 。5種類のアタッチメント付き用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品温度調節機能付きヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.77定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(送風)0.8 (熱風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(送風)80 (熱風)1,450吐出し量(L/min)約250~500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250×85×215定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整8段階熱風温度(℃)(送風)約50/(熱風)約50~550温度表示方式デジタル表示
強力面ファスナー バリバリベルト
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。用途レジャーシートや絨毯などの整理に。粘着力強力
自在金具2穴
KANUCHI¥289税込¥3181セット(4個)当日出荷簡単に素早くテントやタープを設営できる用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に材質アルミニウム寸法(mm)16×38×8穴径(Φmm)5.5ロープ径(Φmm)4~5
TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ
unitech¥13,980税込¥15,3781個当日出荷卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、主要なほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。 TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)105×146×70角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360センサー1280×800ピクセルイメージセンサー照準650nm 赤色LED消費電流(mA)500コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度0%~95%、結露無いこと解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm保存温度範囲(℃)-40~70読み取り速度60フレーム/秒各種認証CE、FCC、BSMI動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)DC5ESD保護±15KV エアー放電
箱切名人
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利仕様回転ミシン刃使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール寸法(mm)245×50×20色ホワイト/シルバー質量(g)116最大切込深さ(mm)180
カラーポリ ホワイト 50P
ササガワ¥889~税込¥978~1包(50枚)当日出荷から6日以内出荷厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ホワイトタイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。種類手抜き袋入数(枚)50
段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。トラスコ品番207-4969材質段ボール形状その他色茶質量(g)107入数(枚)1内寸奥行(mm)347内寸幅(mm)283適合コンテナDBB-S、Mアズワン品番64-8481-67外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)363内寸高さ(mm)47
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥8,598~税込¥9,458~1本(200m)ほか当日出荷から5日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20







![オーバンド スヴェルト 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61446158-210318-02.jpg)