30ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,183件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープスライダー 三友

    ロープスライダー

    三友
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した金具です。ロープを止めたり、調整したりする時に使用。塗装ではなく亜鉛黒メッキにて仕上げています。
    用途ターフを止める時に使用。ハンモックやハンモックチェアー用ロープとして使用。キャンプなどで、テントに紐を張ったりしてご使用。紐を調整する専用の金具です。ブラック
  • ワイヤレス2次元バーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレス2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
    付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE湿度(%RH)~95(結露なきこと)通信方式2.4-2.5GHz充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作時間14時間(満充電時)動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10読取方式エリアイメージャー(1040×720px)イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
  • 段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ TRUSCO

    段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。
    用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。トラスコ品番207-4969材質段ボール形状その他質量(g)107入数(枚)1内寸奥行(mm)347内寸幅(mm)283適合コンテナDBB-S、Mアズワン品番64-8481-67外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)363内寸高さ(mm)47
  • 樹脂製バックル TRUSCO

    樹脂製バックル

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
    用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
  • オーバンド カモフラ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド カモフラ缶

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(112本)
    当日出荷
    オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。
    用途包装用、結束用。トラスコ品番137-3806厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴムカーキ質量(g)30番手#16×2折径(mm)60切り幅(mm)2
  • バランスパックひも付 オルディ

    バランスパックひも付

    オルディ
    659税込725
    1袋(200枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋かけて便利に使えるひも付きポリ袋
    半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywell

    ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー

    honeywell
    85,980税込94,578
    1式
    当日出荷
    世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
    消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)
    299税込329
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
    タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布巾着バック TRUSCO

    不織布巾着バック

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    入数(枚)10
  • 針金付き豆荷札 TRUSCO

    針金付き豆荷札

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1セット(2000枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
    用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2523材質紙、針金質量(g)720表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
  • ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
  • ナイロン金剛打ロープ 三友

    ナイロン金剛打ロープ

    三友
    329税込362
    1本
    当日出荷
    復元性が良く、衝撃に強い ヨリが少なく、切り口がほつれない
  • テグス ミニ WAKI(和気産業)

    テグス ミニ

    WAKI(和気産業)
    159税込175
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    半透明で目立ちにくい。
    用途細い線は工作やホビーの友に、 結束細工にも適している。
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンド帯鉄
  • クレポリトラックロープ まつうら工業

    クレポリトラックロープ

    まつうら工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
    用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
  • 針金付防水荷札 エスコ

    針金付防水荷札

    エスコ
    155税込171
    1個
    当日出荷
    防水仕様で場所や天候を選ばず使用できます。油性マーカーで記入可能。
    材質樹脂、針金(鉄)寸法(mm)120×60入数(枚)5針長(mm)100
  • タフロープ P-100S 白 セキスイ

    タフロープ P-100S 白

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。 手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。 目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
  • 宅配袋 ササガワ

    宅配袋

    ササガワ(4件のレビュー)
    899税込989
    1包(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリ等での取引発送用の資材に最適です。ベロ付き(封かんテープ付きなのでラクラク!)
  • 卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • ローラー式ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)

    ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
    トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光色八打ロープ まつうら工業

    蛍光色八打ロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    目立つ蛍光カラー
    用途アウトドアーやレジャーに
  • ザ・紐 太丸紐 5m ユタカメイク

    ザ・紐 太丸紐 5m

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m ユタカメイク

    クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
    トラスコ品番112-9196RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレモナロープ万能パック 12Φ×20m ユタカメイク

    クレモナロープ万能パック 12Φ×20m

    ユタカメイク
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番794-9898RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ ユタカメイク

    万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    真鍮環付
    トラスコ品番868-7927材質ナイロン/真鍮長さ(mm)400幅(mm)25コン質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/101~110cm・Aフルート) タマパック

    【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/101~110cm・Aフルート)

    タマパック
    6,998税込7,698
    1パック(10枚)ほか
    3日以内出荷
    1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
    形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
  • しめしめ45用替刃 TRUSCO

    しめしめ45用替刃

    TRUSCO
    799税込879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途GJ45S・GJ45S-BK、しめしめ45用の替刃です。トラスコ品番381-8624適合機種GJ45S・GJ45S-BK幅(mm)4.5質量(g)6適合ベルトGJ45BT-15N、BK・GJ45BTC-100N、BK・NT45BT-15N、B・NT45BTC-100N、B・NT45BT-300N、B
  • ストレッチフィルム・ダンボール用カッター TRUSCO

    ストレッチフィルム・ダンボール用カッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スライド式により開梱作業がはかどります。携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
    用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに仕様ミニカッター内蔵トラスコ品番389-4614幅(mm)51厚さ(mm)18全長(mm)166材質(本体)ABS樹脂質量(g)67材質(刃)焼入鋼(SK-5)
  • 着色ラップ 18ミクロン 大化工業

    着色ラップ 18ミクロン

    大化工業(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本ほか
    当日出荷
    梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
    材質ポリエチレン
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)

    アドコート
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    収縮チューブ用(スプーンノズル)
    適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274種別スプーンノズル質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイン玉巻 三友

    ファイン玉巻

    三友(4件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    ご家庭で使いやすいサイズです。
    用途農業、梱包、家庭用など
  • プラテック Wチャック袋 プラテック

    プラテック Wチャック袋

    プラテック
    129税込142
    1パック(15枚)ほか
    3日以内出荷
    チャック付き、ポリエチレン製の保管袋です。チャック付きで保存、保管に便利です!
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04透明
  • WS シリコンマルチスプレー840 PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS シリコンマルチスプレー840

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    649税込714
    1本(840mL)
    当日出荷
    耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
    用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
  • 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル HEIKO

    手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル

    HEIKO
    1,898税込2,088
    1パック(20枚)
    3日以内出荷
    材質HDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.05ナチュラル種類手提げバッグ入数(枚)20
  • ニューポリ規格袋0.06 福助工業

    ニューポリ規格袋0.06

    福助工業
    599税込659
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質LDPE形状平袋透明適合規格食品衛生法適合
  • ニューポリ袋03 福助工業

    ニューポリ袋03

    福助工業
    229税込252
    1袋(100枚)
    当日出荷
    幅(mm)120厚さ(mm)0.03サイズNo.7高さ(mm)230種類平袋規格No.7サイズ(号)7
  • PEカラー平テープ 約50mm×500m 黒 ユタカメイク

    PEカラー平テープ 約50mm×500m 黒

    ユタカメイク
    569税込626
    1個
    当日出荷
    耐候性がよい平状テープです。
    用途一般荷造り、結束などに。トラスコ品番569-1285材質ポリエチレン長さ(m)500標準幅(mm)50
  • ハンディラップ詰替 黒 三友

    ハンディラップ詰替 黒

    三友
    819税込901
    1個
    当日出荷
    結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
    用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に材質ポリエチレン幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)20繰り返し・詰め替え対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品