35ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,183件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEロープ巻物 5Φ×200m ブラック ユタカメイク

    PEロープ巻物 5Φ×200m ブラック

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番113-5439RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Wフルート) タマパック

    【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Wフルート)

    タマパック(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(10枚)ほか
    3日以内出荷
    1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
    形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
  • 【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/81~90cm・Aフルート) タマパック

    【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/81~90cm・Aフルート)

    タマパック(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(10枚)ほか
    3日以内出荷
    1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
    形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
  • ネットキャップ(ワイン用) HEIKO

    ネットキャップ(ワイン用)

    HEIKO(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    配送による振動や衝撃からボトルを保護します。
  • ダイカラップ - PL 大化工業

    ダイカラップ - PL

    大化工業(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレン質量(kg)2.2質量(g/本)2200再生材使用使用
  • 養生ロープ ユタカメイク

    養生ロープ

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンにポリエステルを混ぜ作業性の良いロープです。
    用途農園芸、一般荷造りトラスコ品番794-6147質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ

    緩衝材ロールスタンド用 カッターレール

    モノタロウ(9件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
    用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業質量(kg)9タイプロールスタンド用カッターレール
  • ピタロック クラレファスニング

    ピタロック

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2セット)
    当日出荷
    自動車の内装用品の固定、工具・小物類の整理にタフで強力、ピタッと固定。
    テープ幅(mm)25(有効幅:21)粘着剤アクリル系テープ長さ(mm)100材質(面ファスナー)ポリエステル100%
  • パールナワ 北辰化成工業

    パールナワ

    北辰化成工業(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
  • ふしぎテープ 仁礼工業

    ふしぎテープ

    仁礼工業(5件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
    用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束にTGK品番742-55-91-01セット内容ディスペンサー×118mm×35mテープ×1材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18タイプふしぎテープ・本体長さ(m)35テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.03
  • チャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm) SWAN(シモジマ)

    チャック付ポリ袋 チャックポリ 横型 (0.04mm)

    SWAN(シモジマ)(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷
    小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。横型タイプで、間口が広いので小物を並べて封入する際などに便利です。
    材質LDPE厚さ(mm)0.04透明適合規格食品衛生法規格基準適合RoHS指令(10物質対応)対応見出し枠なし
  • ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具]

    ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS

    PLUS(プラス)[文具]
    549税込604
    1個
    当日出荷
    どうぶつがダンボールの上を滑って開梱。開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。荷物を傷つけにくい刃の高さ。ロック式台座:安全性を考慮し簡単に外れないスライドロック式。手に収まりやすいサイズ感とやわらかい触り心地のどうぶつシリコンカバー。替刃式
  • カラー布荷札 今村紙工

    カラー布荷札

    今村紙工
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    破れや水濡れに強く耐候性に優れている布荷札です。色別で使い分けが出来ます。水に濡れてしまう商品等の表記札に適しております。
    用途鋼材・鉄工部品用に材質インサツクロスA寸法(mm)60×120サイズ2号(大)ひもタイプ針金
  • PPロープ 三友

    PPロープ

    三友
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。
    用途荷物の固定・梱包用。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
  • ニューポリ規格袋0.04 福助工業

    ニューポリ規格袋0.04

    福助工業
    269税込296
    1袋(1袋×100枚)
    4日以内出荷
    強度、透明度、開口性に優れております。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
    材質LDPE厚さ(mm)0.04透明度種類平袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング宅配袋 ササガワ

    コーティング宅配袋

    ササガワ
    7,998税込8,798
    1袋(50枚)
    当日出荷
    コーティング加工で雨にぬれても安心。テープ付きの宅配袋です。
    用途書籍・カタログ・衣類・小物など業務用の荷物の梱包や、フリマアプリ等での取引の梱包資材として最適です。その他ベロ付(封かんテープ付)材質晒クラフト紙(100g/m2)+PETフィルム貼り/タック紙寸法(mm)ベロ-長さ50
  • 無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー エフケイシステム

    無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー

    エフケイシステム
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能
    材質ABS プラスチック質量(g)146(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源赤色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式最大 270 スキャン / 秒インジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
  • ゴム フラットバンジー ユタカメイク

    ゴム フラットバンジー

    ユタカメイク
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
    用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装ブラック標準幅(mm)13線径(mm)13
  • ハイクレロープ オレンジ 名古屋製綱

    ハイクレロープ オレンジ

    名古屋製綱
    4,398税込4,838
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
    用途トラック荷造り用等材質ポリエチレン、ポリエステルオレンジ
  • 無地緩衝材付宅配ペーパーバッグ HEADS(ヘッズ)

    無地緩衝材付宅配ペーパーバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    仕様エア緩衝材・粘着テープ・開封テープ付タイプマチなし素材厚さ(g/m2)90
  • ハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  交換用 東京パイプ

    ハンディーラップ(ストレッチ フィルム) 交換用

    東京パイプ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ハンディーラップ専用の交換用ラップ。
    材質フィルム:ポリエチレン寸法(mm)60×60×120質量(g)160繰り返し・詰め替え対応
  • 大型カラーポリ袋035(グリーン) タイヨーマーク(中川製袋化工)

    大型カラーポリ袋035(グリーン)

    タイヨーマーク(中川製袋化工)
    1,098税込1,208
    1袋(20枚)
    当日出荷から翌日出荷
    ●透明度と強度に優れた厚さ35ミクロンのLLDポリエチレン製規格平袋の着色タイプです。●作業性を配慮し端から1枚ずつ取り出しできます。
    用途●食品製造工程等の異物混入対策用に。
  • カラータイ SWAN(シモジマ)

    カラータイ

    SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(1000本)
    当日出荷
    ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。1000本入の業務用パック。
    材質PET幅(mm)4ゴールド
  • 防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス

    防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60

    岩通ケミカルクロス
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
    用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類シートタイプ
  • ”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO

    ”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1袋(50枚)
    当日出荷
    商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
    用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンロープ シルバー 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ シルバー

    近江屋ロープ
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • エコバンド OR series エコシステム

    エコバンド OR series

    エコシステム
    9,598税込10,558
    1枚
    翌々日出荷
    OR seriesは最も締付効果が高く様々なシーンで使われているリング型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
    用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー芯材グラスファイバー生地ポリエステル材質(リング)アルミニウム
  • 手提げポリ袋15L用 ネクスタ

    手提げポリ袋15L用

    ネクスタ
    139税込153
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    柄入りのちょっとオシャレなレジ袋。ショッピングバッグ、プレゼント、おすそわけ用として使えるおしゃれなレジ袋です。2Lのペットボトルが5本入ります。中身が見えにくく、室内用のゴミ袋として使用できます。製品自体、外装袋とも燃やしても有毒なガスは発生しません。(自治体の分別基準に従って処理してください。)
    種類手提げ袋入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド封函機 タチカワ

    ハンド封函機

    タチカワ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
  • プラスプラスBOXキッチンポリ袋 オルディ

    プラスプラスBOXキッチンポリ袋

    オルディ(1件のレビュー)
    339税込373
    1箱(140枚)ほか
    当日出荷
    ロール式にすることにより、バラけず簡単に1枚ずつサッと取り出せます箱入りなので引き出しの中や、冷蔵庫のフォルダー内への収納がスッキリ、簡単に収納できます
    半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスプラスとって付 オルディ

    プラスプラスとって付

    オルディ
    269税込296
    1袋(10枚)ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプなので、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプロンブロック オルディ

    エプロンブロック

    オルディ
    489税込538
    1袋(100枚)
    7日以内出荷から14日以内出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
    半透明
  • クリンパック オルディ

    クリンパック

    オルディ
    349税込384
    1袋(10枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
  • プッチ袋 オルディ

    プッチ袋

    オルディ(1件のレビュー)
    129税込142
    1袋(50枚)
    当日出荷
    食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
    透明
  • MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech

    MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル

    unitech
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65保護等級IP42光源可視レーザダイオード650nmバッテリー充電式、交換可能最大解像度0.1mm (4 mil)寿命スイッチ:一千万回保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)6.5(フル)動作時間30時間以上(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850プロトコルHID、シリアルポートプロトコルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモードインジケータLED、ピープ、バイブレータ通信距離(m)100(見通し範囲)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート100±12 スキャン/秒モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
  • ゴムバンド NO16 サンフレイムジャパン

    ゴムバンド NO16

    サンフレイムジャパン(1件のレビュー)
    219税込241
    1個(75g)
    当日出荷
    切幅が一般的な輪ゴムより幅広くしっかり結束でき、切れにくい輪ゴムです。 内径38mm、折径60mm、切幅1.3mm
    番手No.16
  • 江戸打ち紐 ユタカメイク

    江戸打ち紐

    ユタカメイク
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    色落ちを抑制する堅牢染めです。
    用途和風装飾・手芸・ホビー材として
  • MS852Plus  高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル unitech

    MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル

    unitech
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
  • FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター 富士インパルス

    FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター

    富士インパルス
    8,098税込8,908
    1箱(10本)
    当日出荷
    電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
  • ロングレンジCCDリーダー ZEBEX

    ロングレンジCCDリーダー

    ZEBEX
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
    仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品