37ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,183件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームシーラー アスウィル

    バキュームシーラー

    アスウィル
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
    用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)質量(kg)0.85(電源コード含む)消費電力(W)100範囲(mm)シール:奥約2、最長W300コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66使用電源AC100V(50/60Hz)流量(L/min)3吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
  • オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンドたばね

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    2,598税込2,858
    1袋ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンディラップホルダー 三友産業社

    ハンディラップホルダー

    三友産業社
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ハンディラップホルダーで作業を簡単に効率アップ。挿し込むだけで、フィルムの回転がスムーズになり巻きやすくなります。ストッパーで回転を止めたり、スピードの調整が出来ます。取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利。
    用途HR-3859専用ハンディラップホルダーグリップ長さ(mm)約122繰り返し・詰め替え対応
  • クレールテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ)

    クレールテープ付OPPバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    659税込725
    1パック(50枚)
    当日出荷
    白のリボンデザインが可愛いテープ付OPP袋です。商品を入れてテープで留めるだけで可愛く仕上がります。テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。大量ギフトの用意にも大活躍します。。大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。
    仕様両面異デザイン 粘着テープ付材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03入数(枚)50テープ部分(mm)30テープあり
  • 共和 たばね バンド #18×3 CST×ミリオン

    共和 たばね バンド #18×3

    CST×ミリオン
    179税込197
    1袋(5本)
    当日出荷
    輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。アイデア次第で様々な使い方が可能です。色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
    用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に。巻きつけて目印用として。トラスコ品番858-0833材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ミックス(ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ホワイト)番手#18×3折径(mm)70切り幅(mm)3
  • 作品収納バック大不織布製 薄桃 アーテック[学校教材・教育玩具]

    作品収納バック大不織布製 薄桃

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    91税込100
    1枚
    当日出荷
    軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ。両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。豊富なカラー展開のあるシリーズです。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:455×655mm
    用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)455×655薄桃種類手提げ袋入数(枚)1
  • 1次元バーコードリーダー cino

    1次元バーコードリーダー

    cino
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    最新の FuzzyScan 3.0イメージングテクノロジーを搭載しており、クラス最高水準の1次元バーコード読み取り性能を実現しています。 ボディは洗練された近代的デザインを採用し、人間工学に基づいたハンドルグリップと大型トリガーボタンで使用者の疲労を軽減します。 高機能でありながら廉価で容易に導入することが可能です。 小売業や商業でのアプリケーションに対して十分満足できるソリューションとなっております。
    用途1次元バーコードの読取りインターフェースUSB HID(USBキーボード)USB、 COM(USB COMエミュレーション)、スタンダード RS232C対応コードバーコード読取方式CCD(タッチ読み取り、ロングレンジ読み取り)
  • 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 バイオHDポリ

    HEIKO
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
    種別底マチ付の手抜きポリ袋材質HDPE+バイオマス25% 着色原反厚さ(mm)0.03シュエット文字内容Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)/Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)タイプ片面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
  • 麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    46税込51
    1本
    当日出荷
    荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適。荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m。材質:麻。サイズ:Φ4mm×5m。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質長さ(m)5太さ(Φmm)4
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m 酒井化学工業

    気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m

    酒井化学工業
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
    用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
  • 片手で簡単取り出しポリ袋 オザックス

    片手で簡単取り出しポリ袋

    オザックス
    289税込318
    1袋(200枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    場所を取らずに簡単にフックにかけて取り付けられる便利なポリ袋です。2 枚摘みを防ぐつまみやすい「折返し」付です。カバー付で清潔です。
    用途レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用半透明種類平袋入数(枚)200
  • GOトパックポップアップポリ袋 エコ オザックス

    GOトパックポップアップポリ袋 エコ

    オザックス
    1,198税込1,318
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    食品やパンを入れるのに最適なポリ袋です。ポップアップタイプなので一枚ずつスムーズに取り出せます。壁などのフックにかけてご使用いただけます。
    用途厨房、サニタリー、レジ周り、バックヤード、外食、食品工場、ホテル、シネコン、給食業界半透明種類平袋入数(枚)1000
  • MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitech

    MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付

    unitech
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
  • ゴムバンド 500g たんぽぽ

    ゴムバンド 500g

    たんぽぽ
    839税込923
    1個(500g)
    当日出荷から翌々日出荷
    小物の束ね・結束に便利です。保管しやすい箱入りです。
    切り幅(mm)1.3
  • ユニパックエコバイオ セイニチ(生産日本社)

    ユニパックエコバイオ

    セイニチ(生産日本社)
    389税込428
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献。
    用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品
  • 紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻 紺屋商事

    紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻

    紺屋商事(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
    用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。付属品割き用PP,止めゴム幅(mm)15本数併せ:13グリーン購入法適合
  • 販売袋 黒無地 ジャンボサイズ ザップ

    販売袋 黒無地 ジャンボサイズ

    ザップ
    8,998税込9,898
    1セット(200枚)
    4日以内出荷
    中身の透けない黒の無地袋です。取っ手付ですが、レジ袋有料対象外となるよう、繰返しご利用の印刷が入っているため、お客様への無料配布が可能です。
    用途大きなぬいぐるみや冬物アウターなどのレジ袋に最適です。サイズジャンボ入数(枚)200
  • 緩衝材クッションペーパー TRUSCO

    緩衝材クッションペーパー

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。
    用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。トラスコ品番161-0245
  • クリップシーラー用 オプション テクノインパルス

    クリップシーラー用 オプション

    テクノインパルス(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    クリップシーラーZ-1用の替えテフロンテープ。
    仕様交換用テープ材質フッ素樹脂長さ(mm)25000テープ幅(mm)6テープ長さ(m)2.5アズワン品番6-9179-11
  • ストレッチフィルム(8μ) 500x600 司化成

    ストレッチフィルム(8μ) 500x600

    司化成
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷
    ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリテープ POP用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ POP用

    WAKI(和気産業)
    839税込923
    1袋(40枚)
    当日出荷
    A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力長さ(m)0.025粘着力強力アズワン品番64-5073-79
  • 段ボール用フィルムパッド HEIKO

    段ボール用フィルムパッド

    HEIKO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5枚)
    欠品中
    #002122970ダンボールA5用-80専用のフィルムパッドです。 フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。 他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。 作業性にも優れています。
    形状その他寸法(mm)160×240×80高さ(mm)80縦(mm)160横(mm)240
  • クレモナロープ(黒) 名古屋製綱

    クレモナロープ(黒)

    名古屋製綱
    7,698税込8,468
    1巻(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷造りロープ 全国家庭用品卸商業協同組合

    荷造りロープ

    全国家庭用品卸商業協同組合
    349税込384
    1個
    当日出荷
    切り口がばらけない、粘着タイプの荷造りロープです。 ソフトで強靭な3本ひねりタイプです。 お部屋の模様替えや大掃除、お引越しの際に便利です。
  • ポリ手提げ袋 小判抜き 丸万

    ポリ手提げ袋 小判抜き

    丸万
    9,998税込10,998
    1パック(500枚)
    当日出荷
    LDPEポリエチレン製の袋です。 小判抜きの手持ち穴のついたショッピングバッグで、ガサガサしていないソフトタイプ。艶やかでなめらかな素材です 。 厚み0.06mmの程よい厚みで、A4サイズの書類が入る大きさです。
    用途チラシ、カタログ、書類の持ち運びや配布、パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に、サンプル品の配布、部品の持ち運びに活躍します。
  • ゴムバンド サンフレイムジャパン

    ゴムバンド

    サンフレイムジャパン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    天然素材で環境にやさしく、やわらかく力強い伸縮力。 切幅1.3mmで通常の商品よりも若干太く使いやすくなっています。
    切り幅(mm)1.3
  • ポリエチレン袋0.03mm 紐付 SWAN(シモジマ)

    ポリエチレン袋0.03mm 紐付

    SWAN(シモジマ)(2件のレビュー)
    639税込703
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    作業性のよい紐付タイプで、フックに吊り下げて利用時に1枚ずつ引きちぎって使います。
    入数(枚)100
  • ニューポリ規格袋0.06 福助工業

    ニューポリ規格袋0.06

    福助工業
    13,980税込15,378
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷
    強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
    透明
  • ニューポリ規格袋0.025 福助工業

    ニューポリ規格袋0.025

    福助工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(2000枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。
    形状平袋透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付き透明袋 ORIGINAL WORKS(ササガワ)

    テープ付き透明袋

    ORIGINAL WORKS(ササガワ)
    589税込648
    1冊(100枚)
    当日出荷
    OW(オリジナルワークス)の台紙がぴったり!ジャストサイズの透明袋。 袋が窮屈だったり、ぶかぶかだとせっかくの作品が台無しに見えてしまいます。 オリジナルワークス製の透明袋は各アクセサリー台紙がぴったり入るようフィッティングしています。 また、接着部の剥離紙は帯電防止テープを使用していますので、静電気で手に絡みつく煩わしさはありません。 袋が容易に裂けない安心の日本製です。 透明性にすぐれたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。 テープ付タイプ:袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。
    入数(枚)100
  • 「ユニパックGP」F-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)

    「ユニパックGP」F-4 ヨコ長

    セイニチ(生産日本社)
    729税込802
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット透明質量(g)265
  • ビニロンロープ 丸三

    ビニロンロープ

    丸三
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。
    用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。
  • デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付

    パピルスカンパニー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1束(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。ミシン目から開封して、簡単に書類を取り出すことができます。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・ミシン目付・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク

    綿金剛打ロープドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など
  • LS2208用ハンズフリースタンド Zebra Technologies

    LS2208用ハンズフリースタンド

    Zebra Technologies
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • PPバンドストッパー12ミリ巾 まつうら工業

    PPバンドストッパー12ミリ巾

    まつうら工業
    949税込1,044
    1袋(100個)
    当日出荷
    PPバンド9・12ミリのストッパーに
    有効幅(mm)12
  • カラフルロープ(PP) まつうら工業

    カラフルロープ(PP)

    まつうら工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途アウトドアーやレジャーに 手芸や装飾にも再生紙使用マーク適合
  • パイレンダブルコード まつうら工業

    パイレンダブルコード

    まつうら工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
    用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
  • [スチール製]先端止め金具 エスコ

    [スチール製]先端止め金具

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1個ほか
    当日出荷
    用途平バンド用金具材質鉄(ニッケルメッキ)入数(個)5
  • ゴムバンドNO.18 コクヨ

    ゴムバンドNO.18

    コクヨ
    459税込505
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    厚さ(mm)1タイプ天然ゴム使用の高品質タイプ番手No.18

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品