40ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,183件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンボールロック 5個 ベロス

    ダンボールロック 5個

    ベロス(3件のレビュー)
    429税込472
    1パック(5個)
    当日出荷
    形状その他
  • 蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入

    銀鳥産業
    109税込120
    1パック(2個)
    当日出荷
  • ローラーカム DC

    ローラーカム

    DC
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
  • エコバッグ(無漂白コットン) アーテック[学校教材・教育玩具]

    エコバッグ(無漂白コットン)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    391税込430
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類やファイルが縦向きでも横向きでも入るマチ付きエコバッグ。生成色の柔らかな綿混エコバッグです。11cmのマチがあり、2Lペットボトルを入れても飛び出さないくらいの深さがあります。材質:綿:40%、ポリエステル:60%。サイズ:370×360×マチ110mm、持ち手高さ:225mm
    用途エコバッグ・トートバッグとして。オリジナルバッグ制作やクラフト・ワークショップにも。質量(g)42ひも長(mm)225
  • Vバンド手締め/金具シールタイプ 16X0.7X250 積水樹脂

    Vバンド手締め/金具シールタイプ 16X0.7X250

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1セット(8個)
    当日出荷
    トラスコ品番121-6259
  • しめしめ60 2スペアクリップ黒 仁礼工業

    しめしめ60 2スペアクリップ黒

    仁礼工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本)トラスコ品番815-7677材質66ナイロン質量(g)92.5タイプ耐候性適合ベルト幅(mm)6
  • エステル金剛打 ボビン巻 まつうら工業

    エステル金剛打 ボビン巻

    まつうら工業
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
    用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
  • ゴムロープ用金具 Wフック TRUSCO

    ゴムロープ用金具 Wフック

    TRUSCO
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    ゴムロープ用金具です。 工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
    材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 荷造り紐 PSロープ平巻 5mm×30m ユタカメイク

    荷造り紐 PSロープ平巻 5mm×30m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般荷造り、結束等トラスコ品番113-0783RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステルロープ ドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用
    加工(先端)テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーくるくる 司化成

    スーパーくるくる

    司化成(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    内径76mmのストレッチフィルム専用ホルダーとして使用できます。
    全長(mm)200適合内径(Φmm)76適合幅(mm)50~150紙管径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 作業用ロープ(ポリエステル) ユタカメイク

    作業用ロープ(ポリエステル)

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    用途タイプで常備ロープとしても。 ロープの先端は両端とも切りっ放し。
    トラスコ品番367-8105質量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • しめしめ60スペアクリップ TRUSCO

    しめしめ60スペアクリップ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番301-1674材質66ナイロン質量(g)89質量(1箱あたり)(g)89適合ベルトGJ60BT-75N
  • 手巻用ストレッチフィルム 大化工業

    手巻用ストレッチフィルム

    大化工業
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    手持ちハンドルがついているので、使い勝手も安全性も良好です。
  • ストレッチフィルム 15μタイプ TRUSCO

    ストレッチフィルム 15μタイプ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
  • カートンカッター用替刃(5枚1組) TRUSCO

    カートンカッター用替刃(5枚1組)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1組(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番336-3147長さ(mm)42幅(mm)22質量(g)10タイプ替刃質量(g/枚)2幅×長さ(mm)22×42
  • 定規なわ(うねたて・定植) ユタカメイク

    定規なわ(うねたて・定植)

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
    用途畝たて、定植トラスコ品番367-4061寸法(mm×m)2×56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン 司化成

    ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン

    司化成(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 紙管をなくしました。 厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質塩ビ棒 SURE(石崎電機製作所)

    軟質塩ビ棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    適合熱風加工機 PJ-203A1長さ(mm)300直径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフロープ レコード巻 積水成型工業

    タフロープ レコード巻

    積水成型工業(2件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻
    用途一般包装用、農業用、材木結束用、装飾用形状PE平紐強度(kg)30
  • 熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル)

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長尺シート用(平形ノズル)
    適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291種別平型ノズル質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ
    369税込406
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
  • ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm セイニチ(生産日本社)

    ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。 透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。 防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。
    用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等
  • マジックバンド サンワサプライ

    マジックバンド

    サンワサプライ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。
    セット内容本体×1材質フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン厚さ(mm)2.7ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。長さ(m)3
  • ばんじゅうシート BS-BLシリーズ オルディ

    ばんじゅうシート BS-BLシリーズ

    オルディ
    1,998税込2,198
    1冊(100枚)
    10日以内出荷
    食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!。内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途ばんじゅうシート材質HDPE厚さ(mm)0.01
  • ストレッチフィルム用ハンドル ハンディ・クラウン

    ストレッチフィルム用ハンドル

    ハンディ・クラウン
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ストレッチフィルムを巻くときに便利な専用ハンドル。ストレッチフィルムにハンドルを付けることで、素手でも楽に巻くことができます。
    用途ストレッチフィルムの巻き作業に幅(mm)100材質(本体)PP外径(mm)67内径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーザーバッグ HEIKO

    フリーザーバッグ

    HEIKO
    779税込857
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    シモジマの可愛いレトロコレクション柄のフリーザーバッグです。ダブルジッパーでしっかり密封できるので、冷蔵・冷凍保存ができます。電子レンジでの解凍も可能です。食品衛生法規格基準適合商品です。
    用途※電子レンジでの加熱には使用しないでください。材質ポリエチレン寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.06×220×150
  • 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO

    手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ

    HEIKO
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    焼き菓子や小物のギフトにお使いいただける透明のジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。文具や化粧品のギフトにもお使いいただけます。
    無地
  • イージーホルダー 黄 5個入 三友

    イージーホルダー 黄 5個入

    三友
    119税込131
    1個(5個)
    当日出荷
    荷物を持ちやすくするための持ち手です。商品を梱包した紐にかけて手で提げられるようにする便利アイテムです。
    用途荷物を持ちやすくするための持ち手。入数(個)5
  • オーバンド カラーバンド プチ 30G箱入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド カラーバンド プチ 30G箱入

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    219税込241
    1箱(190本)
    当日出荷
    30g箱サイズのカラーバンドです。引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです。全10色のラインナップです
    用途包装用、結束用。トラスコ品番836-5120材質天然ゴム厚さ(mm)1.1ライトグリーン箱入数約200本包装形態箱入り番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
  • オーバーラップシール ケイケイ

    オーバーラップシール

    ケイケイ
    3,500税込3,850
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合バンド帯鉄
  • 無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム

    無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー

    エフケイシステム
    34,980税込38,478
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
    付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド材質ABS プラスチック質量(g)145(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式120fpsインジケータビープ音 /LED/バイブレーション対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR商品タイプBluetooth読取方式無線式最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
  • 封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用 小島鋼業

    封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用

    小島鋼業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
  • IGOゴムバンド#16 500g 青 IGO

    IGOゴムバンド#16 500g 青

    IGO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#16 100g 緑 IGO

    IGOゴムバンド#16 100g 緑

    IGO
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#16 500g 緑 IGO

    IGOゴムバンド#16 500g 緑

    IGO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止用ストレッチフィルム 大化工業

    帯電防止用ストレッチフィルム

    大化工業
    16,980税込18,678
    1箱(6巻)
    当日出荷
    ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
    用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591トラスコ品番318-5703材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500透明長さ(m)300紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)430/cm2
  • ニューポリ規格袋レッド0.03 福助工業

    ニューポリ規格袋レッド0.03

    福助工業
    399税込439
    1袋(1袋×100枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.03
  • シリコン輪ゴムセット ブレッド トルネ

    シリコン輪ゴムセット ブレッド

    トルネ
    229税込252
    1個(5本)
    欠品中
    食品の袋止めなどに。繰り返し使えて便利。
    材質シリコーンゴム質量(g)20.5
  • アクリルテープ 日本紐釦貿易

    アクリルテープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(25mm×10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アクリル長さ(m)10

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品