カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(159)
- 梱包機器(32)
- 緩衝材(391)
- 包装紙・防錆紙(136)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(154)
- 荷札・デリバリーパック(147)
- さげ手・手提げホルダー(22)
- 封函機・封箱針(9)
- 袋(779)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(148)
- 袋用シーラー(159)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(82)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(40)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(53)
- 梱包用作業用品・工具(114)
- 小型結束機(122)
- バーコードリーダー(514)
- ロープ、ヒモ(1,247)
- 輪ゴム・ゴムバンド(197)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(535)
- モバイルターミナル(143)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(407)
- エスコ(318)
- TRUSCO(206)
- unitech(198)
- 福助工業(170)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(135)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- IGO(75)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(63)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明
パピルスカンパニー¥889~税込¥978~1束(100枚)当日出荷裏面片側の袋に書類を差し込み、1枚のフィルムで貼り付けるタイプになります。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。片側が袋状になっているので、貼ってから書類が落ちにくくなっています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ差し込み・ONE PIECE・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ
仁礼工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷増し締め機能付きボディのみです。トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂色イエロー質量(g)135
しめしめ45業務用スペアクリップ黒
仁礼工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)当日出荷適合しめしめ45結束機トラスコ品番815-7660材質ポリアセタール色黒質量(g)392
綿ロープシュリンクパック
ユタカメイク(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途トラックの荷締め等トラスコ品番494-8955RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
マジロック#15RP
ユタカメイク(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Wフルート)
タマパック(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1パック(10枚)ほか3日以内出荷1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Wフルート)
タマパック(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(10枚)ほか3日以内出荷1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/71~80cm・Aフルート)
タマパック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1パック(10枚)ほか3日以内出荷1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
ふしぎテープSP
仁礼工業¥689税込¥7581巻当日出荷テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。トラスコ品番421-6351材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.04色ホワイト質量(g)50長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレンテープ長さ(m)50粘着剤ゴム系
針金付き荷札(ユポ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥249税込¥2741パック(10枚)当日出荷無地タイプで記入が出来ます。耐水性のあるユポ紙ですので雨や水に強い荷札です。トラスコ品番402-9372材質合成紙、真ちゅう、針金質量(g)11タイプ針金付タイプ表示内容無地
イージーラッピングベルト
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から53日以内出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
ディックエステルバンド(機械用・熱融着タイプ)
大日製罐(DIC)¥44,980税込¥49,4781巻当日出荷安全性・作業性に優れています。 伸度が小さく引締持続性が優れています。 軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。 直接バンド掛けしても商品を傷つけません。 コストダウンに役立ちます。用途パレット梱包。 ライナー梱包。 板紙梱包。 木材梱包。 サッシ梱包。 耐火煉瓦梱包。 輸出梱包。 強化段ボール梱包。 木枠梱包。種別ポリエステルバンド色黒
気化性防錆紙(ロール)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル
ユニテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5。2D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QR。DPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト、15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165(ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm・赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60フレーム/秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム/秒消費電流(mA)252、スタンバイ時:77照明赤色LEDインターフェースUSB(HIDおよびCDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4VDC to 5.5VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8600(ろうそく)/0~100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプハンディ、定置式読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
クラフト緩衝材ロールボックス付
HEADS(ヘッズ)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1セット)6日以内出荷専用のカットボックスがついた、リーズナブルな未晒(みさらし)クラフト紙製のハニカムクッションペーパー(紙製緩衝材)です。用途ギフトラッピング・宅配材質ダンボール/クラフトロール:未晒クラフト紙
パチック
クレハ¥229税込¥2521パック(4個)ほか当日出荷片手でパチッと簡単に開け閉めできる袋用ワンタッチクリップです。S・M・Lの3サイズで、厚みのある袋から薄い袋までしっかり留まります。冷凍庫から電子レンジまで、耐久性に優れているためくり返し使えます。
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥56,980税込¥62,6781個当日出荷HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
クルーズパック
クルーズ¥3,298~税込¥3,628~1パック(100枚)当日出荷梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。タイプ密封タイプ入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応








![ステープル針 20個入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110257-160615-02.jpg)