絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 125(4)
  • 160(4)
  • 165(8)
  • 180(8)
  • 185(2)
  • 190(5)
  • 203(1)
  • 335(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • サイディング(7)
  • ステンレス(1)
  • スレート(1)
  • 木工(7)
  • 樹脂(2)
  • (5)
穴径(Φmm)
  • 20(15)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 28(1)
刃数
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 24(4)
  • 28(4)
  • 32(1)
  • 36(2)
  • 40(8)
  • 44(2)
  • 46(1)
  • 48(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 80(1)
刃厚(mm)
  • 1.7
  • 0.8(10)
  • 1(55)
  • 1.1(35)
  • 1.2(107)
  • 1.3(70)
  • 1.4(105)
  • 1.5(111)
  • 1.6(185)
  • 1.8(124)
  • 1.85(17)
  • 1.9(21)
  • 2(101)
  • 2.1(10)
  • 2.2(82)
  • 2.4(59)
  • 2.5(11)
  • 2.6(31)
  • 2.8(35)
  • 3(48)
ブランド
  • アイウッド(8)
  • マキタ(4)
  • 大見工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • レヂトン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 大日商(1)
  • Y'sGOD(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • EVOLUTION(1)
  • iHelp(1)
  • Freud(1)
アイウッド・マキタ・大見工業・TRUSCO・高速電機(富士製砥)・レヂトン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大日商・Y'sGOD・JEFCOM(ジェフコム)・EVOLUTION・iHelp・Freud
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
80(3)
110(2)
125(4)
160(4)
165(8)
180(8)
185(2)
190(5)
203(1)
335(1)
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトン

    マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)

    レヂトン
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
  • 大工の仕事 スライドマルノコ用 アイウッド

    大工の仕事 スライドマルノコ用

    アイウッド(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
    適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
  • コンクリート緩衝材用チップソー アイウッド

    コンクリート緩衝材用チップソー

    アイウッド
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
    用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
  • 硬質サイディング用チップソー アイウッド

    硬質サイディング用チップソー

    アイウッド
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸ノコチップソー JEFCOM(ジェフコム)

    丸ノコチップソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
    用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
  • 建工快速 縦挽きチップソー アイウッド

    建工快速 縦挽きチップソー

    アイウッド
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。
    用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。穴径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.7
  • プレミアム タテ引き アイウッド

    プレミアム タテ引き

    アイウッド(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
    用途窯業系サイディング用
  • 解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) TRUSCO

    解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
    用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • チップソー185-48T金属 マキタ

    チップソー185-48T金属

    マキタ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
    用途金属系サイディング用適合機種防じんマルノコ:185mm全機種刃先厚(mm)1.7
  • スレート専用チップソー203 マキタ

    スレート専用チップソー203

    マキタ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    用途スレート専用刃数8内径(Φmm)25外径(Φmm)203刃厚(mm)(鋸身)1.7適合材スレート刃先厚(mm)2.5
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
  • 五充拳 龍 木工用 Y'sGOD

    五充拳 龍 木工用

    Y'sGOD
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
  • 丸のこ用ブレード Freud

    丸のこ用ブレード

    Freud
    13,980税込15,378
    1枚
    11日以内出荷
  • チップソー荒切り用 iHelp

    チップソー荒切り用

    iHelp
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたチップソー
    用途荒切り用内径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.7刃の種別交互刃
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用 アイウッド

    鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用

    アイウッド
    3,798税込4,178
    1枚
    翌日出荷
    解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!。制振静音レーザースリット入り!
    用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
  • ツインカッター専用チップソー EVOLUTION

    ツインカッター専用チップソー

    EVOLUTION
    6,598税込7,258
    1個
    18日以内出荷
    用途ツインカッター用チップソー回転数(min-1[r.p.m])3250
  • マルチサイディング用チップソー アイウッド

    マルチサイディング用チップソー

    アイウッド
    3,500税込3,850
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • プロ造作用 チドリ刃 アイウッド

    プロ造作用 チドリ刃

    アイウッド
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土木・仮枠作業に最適。
    仕上ニス
  • サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーつばき

    高速電機(富士製砥)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼットフラッシャー 切断王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー 切断王

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。
    用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)トラスコ品番374-1613刃数36質量(g)330穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)外径(Φmm)180刃厚(mm)1.7適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6
  • 硬質窯業サイディングカットソー 大日商

    硬質窯業サイディングカットソー

    大日商
    6,698税込7,368
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合材硬質窯業サイディング

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)