絞り込み
外径(Φmm)
- 80(3)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(2)
- 125(4)
- 160(4)
- 165(8)
- 180(8)
- 185(2)
- 190(5)
- 203(1)
- 335(1)
適合材
- ALC(1)
- その他(1)
- アルミ(2)
- サイディング(7)
- ステンレス(1)
- スレート(1)
- 木工(7)
- 樹脂(2)
- 鉄(5)
穴径(Φmm)
- 20(15)
- 22(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 28(1)
刃数
- 8(1)
- 12(2)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(3)
- 24(4)
- 28(4)
- 32(1)
- 36(2)
- 40(8)
- 44(2)
- 46(1)
- 48(1)
- 60(2)
- 63(1)
- 80(1)
刃厚(mm)
- 1.7
- 0.8(10)
- 1(57)
- 1.1(35)
- 1.2(107)
- 1.3(70)
- 1.4(104)
- 1.5(112)
- 1.6(185)
- 1.8(128)
- 1.85(17)
- 1.9(21)
- 2(102)
- 2.1(10)
- 2.2(82)
- 2.4(59)
- 2.5(11)
- 2.6(31)
- 2.8(35)
- 3(48)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- アイウッド(8)
- マキタ(4)
- 大見工業(1)
- TRUSCO(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- レヂトン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 大日商(1)
- Y'sGOD(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- EVOLUTION(1)
- iHelp(1)
- Freud(1)
アイウッド・マキタ・大見工業・TRUSCO・高速電機(富士製砥)・レヂトン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大日商・Y'sGOD・JEFCOM(ジェフコム)・EVOLUTION・iHelp・Freud
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(3)
110(2)
125(4)
160(4)
165(8)
180(8)
185(2)
190(5)
203(1)
335(1)

マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)
レヂトン¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
大工の仕事 スライドマルノコ用
アイウッド(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
コンクリート緩衝材用チップソー
アイウッド¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
建工快速 縦挽きチップソー
アイウッド¥1,198税込¥1,3181枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。穴径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.7
丸ノコチップソー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
チップソー185-48T金属
マキタ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。用途金属系サイディング用適合機種防じんマルノコ:185mm全機種刃先厚(mm)1.7
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
五充拳 龍 木工用
Y'sGOD¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用
アイウッド¥3,798税込¥4,1781枚翌日出荷解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!。制振静音レーザースリット入り!用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
サーメットチップソーつばき
高速電機(富士製砥)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から5日以内出荷台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
ゼットフラッシャー 切断王
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)トラスコ品番374-1613刃数36質量(g)330穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)外径(Φmm)180刃厚(mm)1.7適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター