絞り込み
外径(Φmm)
- 80(2)
- 100(26)
- 110(8)
- 122(1)
- 125(41)
- 135(4)
- 147(4)
- 150(12)
- 160(8)
- 165(12)
- 180(25)
- 185(3)
- 190(4)
- 205(3)
- 255(3)
- 305(12)
- 355(9)
- 405(3)
- 415(2)
- 455(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(2)
- アルミ(8)
- サイディング(9)
- ステンレス(13)
- 木工(10)
- 樹脂(8)
- 瓦(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(6)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 20(61)
- 22.23(1)
- 25(1)
- 25.4(13)
- 31.75(1)
- 40(1)
- 45(1)
- その他(1)
刃数
- 14(4)
- 16(4)
- 20(6)
- 22(6)
- 24(6)
- 28(5)
- 30(5)
- 32(6)
- 36(11)
- 38(7)
- 40(16)
- 42(10)
- 46(5)
- 48(6)
- 52(7)
- 54(5)
- 56(9)
- 60(12)
- 64(4)
- 80(4)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 1(11)
- 1.1(3)
- 1.2(22)
- 1.3(8)
- 1.35(1)
- 1.4(20)
- 1.5(5)
- 1.6(13)
- 1.65(3)
- 1.8(12)
- 1.85(1)
- 2(9)
- 2.1(1)
- 2.2(6)
- 2.4(6)
- 2.6(2)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
ブランド
- モトユキ
- モノタロウ(6)
- アイウッド(137)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- マキタ(88)
- チップソージャパン(69)
- エスコ(66)
- SK11(53)
- Y'sGOD(48)
- ハウスビーエム(44)
- TRUSCO(24)
- EFFORT(エホート)(22)
- YSK工業(20)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(26)
110(8)
125(41)
150(12)
160(8)
165(12)
180(25)
190(4)
305(12)
355(9)
外径(Φmm)をもっと見る

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ(37件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。用途木、プラ、アルミ、鉄
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
モトユキ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から6日以内出荷切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から翌日出荷切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
グローバルソー金属サイディング用チップソー
モトユキ¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から翌々日出荷ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
グローバルソー・鉄/ステンレス
モトユキ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から6日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1枚当日出荷から8日以内出荷アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)
モトユキ¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷トラスコ品番452-2362刃数40質量(g)300内径(Φmm)20外径(Φmm)180本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4
グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード
モトユキ(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機穴径(Φmm)25.4使用チップサーメット適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
グローバルソー 軽天専用チップソー
モトユキ¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から翌々日出荷軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー
モトユキ¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。適合材サイディング
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から8日以内出荷騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。用途一般木工用。
グローバルソー樹脂用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷から8日以内出荷塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。用途塩ビ・プラスチック用。適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機歯数100穴径(Φmm)25.4刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
グローバルソー ステンレス解体用チップソー
モトユキ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!トラスコ品番296-3876適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機台厚(mm)1.4鉄工切断可能厚さ(mm)10刃型記号CB最高使用回転速度(min-1)5500
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
モトユキ¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から8日以内出荷●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー
モトユキ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から6日以内出荷摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工穴径(mm)20
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)
モトユキ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から6日以内出荷●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
グローバルソー解体業用マルチチップソー
モトユキ¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番786-6399適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)刃形交互刃本体厚さ(mm)1.4最高使用回転速度(min-1)5500
鉄・ステンレス兼用グローバルソー
モトユキ¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)当日出荷薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
グローバルソー・鉄/ステンレス
モトユキ¥8,898税込¥9,7881枚翌日出荷<3本組刃>3本組刃で、ストレスの少ない快適な切断作業を実現。 。<極薄刃>1.35mm極薄刃で、快適切断&フル充電作業量アップ。 。<最適歯数>最適歯数45Tで、負担が分散され軽さをキープ。材質主要切断物:工具鋼(台金)/サーメット(刃先)歯数45寸法(mm)鉄鋼切断厚目安:6刃形3本組刃刃厚(mm)1.35切断厚(mm)ステンレス:(目安)3外径(mm)180穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)
モトユキ¥6,798税込¥7,4781枚3日以内出荷硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)
モトユキ¥3,298税込¥3,6281枚9日以内出荷極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター
モトユキ¥10,980税込¥12,0781枚翌日出荷鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。トラスコ品番803-6651適合機種低速型チップソー切断機材質基盤:SK5刃数54枚穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700外径(Φmm)305刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6切断能力(mm)鉄鋼10
グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)刃形BC適合材アルミ
グローバルソー 鉄筋用チップソー
モトユキ¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか翌日出荷から6日以内出荷●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合材鉄
リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ
モトユキ¥2,898~税込¥3,188~1枚翌日出荷から8日以内出荷超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業タイプ交互刃
超硬質石膏ボード用チップソー
モトユキ¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌々日出荷専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用)
モトユキ¥3,198~税込¥3,518~1枚翌日出荷から6日以内出荷切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)
モトユキ¥5,398~税込¥5,938~1枚6日以内出荷切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。適合機種集じん・防じんマルノコ穴径(mm)20
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター